よこやま
ステンレスゆきひら鍋18cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約195×354×95(本体高さ:約80)
質量(g)
約420
容量(L)
約1.9
加工
表面:槌目入り
内容量
1個(1900mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772415
EJS-250
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください