302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷

ジャックポイント用安全キャップですが、トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。
1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷


仕様●[部品構成]JS-1、JS-2、JS-3、JS-7、JS-9、JS-15●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5610-01 アズワン品番65-8686-19
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷















JSC3-TB-100N-700-YB4 セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKD CADデータあり
寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可 寸法DAM12 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
135,714 税込149,285
8日以内出荷

寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動・耐熱形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください) 寸法DAM12 周囲温度(℃)5~120 ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
164,805 税込181,286
6日以内出荷

ジャックポイント安全キャップ 取り付けねじの先端危険防止に! 想定外の事故防止に! 仮設道路や自転車置き場などの施工後、露出しているねじ先端にキャッブをかぷせて歩行者や子供の安全を確保する、人にやさしい製品です。 トルネードポイント、ドライウォールスクリュー、コーススレッドなどにも使用できます。 施工方法 JSC(安全キャップ〉の取り付けは、筋工後に露出したねじ先端部にJSCを右回転させながら最後までしっかり押し込みます。
1袋(100個)
9,320 税込10,252
8日以内出荷

左胸ポケット付き。背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプのコートです。背面の鉛当量はJISに準拠して0.25mmPbです。バックルタイプのベルトにもできます。
付属品木製ハンガー 生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001101 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)







スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
特価
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 ホワイト 回転数(min-1[r.p.m])2600 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機 材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄 内容量(mL)150 使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
1個
549 税込604
当日出荷

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。 回転数(min-1[r.p.m])4300 定格電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)