仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様シリーズ = ACHピッチ = 1.2mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応
シリーズACH
適合電線(mm2)Min0.05
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min30
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ACHコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)2.6
幅(mm)1.2
ピッチ(mm)1.2
極数2
シリーズACH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ACHコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
長さ(mm)3.8
幅(mm)1.2
ピッチ(mm)1.2
極数3
シリーズACH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ACHコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
長さ(mm)5
幅(mm)1.2
ピッチ(mm)1.2
極数4
シリーズACH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ACHコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。
ピッチ(mm)1.2
極数2
シリーズACH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質
ピッチ(mm)2.5
極数5
シリーズXA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。
ピッチ(mm)1.5
極数10
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。
ピッチ(mm)1.2
極数2
シリーズACH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥590
税込¥649
5日以内出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色
長さ(mm)39.54
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数10
シリーズVH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品小型電源コネクタ
実装タイプPCBマウント
接続方向サイドエントリ, トップエントリ
1袋(5個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)1
極数12
シリーズSH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
5日以内出荷
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラル
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズVH
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)32.3
幅(mm)5.7
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズXHP
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
関連キーワード