カテゴリ
- 制御機器(33)
- 電気材料(15)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jst fv」の検索結果

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 FV1.25シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FV1.25シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 4.3mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 20mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.2mm刃長さ = 10mm刃幅 = 2.3mm翼厚 = 0.8mm色 = 赤JST絶縁圧着ブレード端子. 様々なタイヤサイズに対応する、絶縁圧着ブレード端子です。 「 FVWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシームとフレア型ビニール絶縁を備える 「 FVDWS 」が前に付いた部品番号の絶縁圧着ブレード端子は、突き合せのシーム、銅製のスリーブ、ビニール絶縁を備えるRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
JST 丸形圧着端子 FV5.5-5A YELLOW, 黄
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 9.5mmスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 26.2mm厚さ = 1mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青 FV2シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = FV2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 6.4mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 黄 FV5.5シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
JST 丸形圧着端子 FV1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)欠品中仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M10 (3/8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M10 (3/8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 29.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
動作補助手すり I型セット
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥3,098税込¥3,4081袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 17.9mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVD シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781箱(250個)7日以内出荷仕様シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ厚さ = 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付けRoHS指令(10物質対応)対応