8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
1箱(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質再生PET樹脂*統一伝票用の下敷です。 厚さ(mm)0.6 透明 規格統一伝票用 外形寸法(縦×横)(mm)270×135
1枚
149 税込164
翌々日出荷

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

お薬の時刻をアラームと音声でお知らせできるフォトフレーム
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。 付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個 ホワイト 電源DC出力5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20 解像度1280×800pixels(IPS) 内部メモリー32GB 入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD スピーカーあり(2W×2個) 対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV 画面サイズ10.1インチ アスペクト比1:37 ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。 付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個 ブラック 電源DC出力5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20 解像度1280×800pixels(IPS) 内部メモリー32GB 入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD スピーカーあり(2W×2個) 対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV 画面サイズ10.1インチ アスペクト比1:37 ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40 適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード