カテゴリ
- 整備工具・収納(47)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 作業工具(5)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jtc-42」の検索結果

樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
バキュームホース整理ツール
JTC(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキスプリングワッシャープライヤー
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
エアー式シリンダーリークテスター
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車用ホースバンドツール
JTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッター
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバーRoHS指令(10物質対応)対応
オイルストッパー
JTC¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJOタイプトヨタ・ホンダ・キャンター等危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインジェクターリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトタイミングツール
JTC(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤエアーゲージ
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース用途乗用車~大型トラックタイプオープンホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
シグネスゲージ
JTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッターペール缶用アダプター
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター適合20Lペール缶RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤエアーゲージ
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッターセット
JTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
JLR タイミングツールセット
JTC¥41,880税込¥46,0681個5日以内出荷タイミングベルト交換の必需品主な適合純正品番303-1445・303-1447・303-1448・303-1452・303-1482適合エンジン型式V8RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY)
タイミングツールセット
JTC¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷適合車種N13・N18 BMW純正品番カムシャフト位置合わせツール:No.11 7 440ランクシャフトタイミングピン(MT):No.0 496 709 タイミングチェーンプリテンショニング:No.11 9 340 119590RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングアライメントツール
JTC¥29,880税込¥32,8681セット5日以内出荷適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012)純正品番651589014000・651589004000RoHS指令(10物質対応)対応
ミッションマウントブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷用途ミッションマウントブッシュの脱着に使用します。適合車種X3/E83・X5/E53・X5/E70・X6/E71RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリープーラー
JTC¥15,900税込¥17,4901個5日以内出荷エンジンとの隙間が無い車に最適適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに使用可能目安プーリー径 153mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンタイミングツールセット
JTC¥99,980税込¥109,9781セット5日以内出荷カムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式S85適合車種E60/M5.E63/M6純正品番No.115300、115320、118380、115410、115100RoHS指令(10物質対応)対応
VAG フライホイールロックツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷全長(mm)31.5サイズPCD24.2mm×8.5mm適合車種VOLVO FL6/F10/F12RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷適合車種N20・N26純正品番83302212831・83302212830・83302219548・119340RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。適合車種PORSCHE BOXSTER 2.5,2.7,3.2L(986・987)911CARRERA 4S 3.6,3.4L(996・997)RoHS指令(10物質対応)対応
AMGエンジンタイミングツール
JTC¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。適合車種M156AMG ML63・S63L・S63・R63・E63・CLS63・CLK6純正品番156589006100・156589003200RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツール
JTC¥49,900税込¥54,8901セット5日以内出荷用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式S54適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04)純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントインサーター&リムーバー
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレールピンプーラーセット
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷適合車種BENZ:M102.92/93/96/98、103、104、110/92/98/99、111、116、117、119、120、155、156、272、275、285、601、602.91/93/94/96、603.91/93/96/97、602.983、615、616、617.91/95、606、602.981、612.965、628、640、642RoHS指令(10物質対応)対応