3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)9.5 トルク(N・m)最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])190 バッテリー電圧(V)7.2 全長(mm)253 高さ(mm)62.3 幅(mm)53.5 質量(g)750 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 商品タイプセット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
1台
2,898 税込3,188
欠品中

本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。 コードレスラチェットレンチ(JTRE310)がぴったり収納できます。
適合本体タイヤリフター(AWL101) シルバー
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷