カテゴリ

  • 縫製用品(48)
  • 卓上消耗品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「juki 部品」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係JUKI
489税込538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
関連資料(0.28MB)
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から26日以内出荷
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(66件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
標準フッ素樹脂押え (11mm幅) ニッポー(日邦ミシン)標準フッ素樹脂押え (11mm幅)ニッポー(日邦ミシン)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
押さえ幅(mm)11
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
本縫ミシン用部品 DDL8700-7針棒・立軸・下軸関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL8700-7針棒・立軸・下軸関係JUKI
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
関連資料(0.22MB)
コントローラー YDKコントローラーYDK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R質量(g)340規格適用電動機出力60W・100V
本縫ミシン用部品 DDL8700-7糸切り装置関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL8700-7糸切り装置関係JUKI
489税込538
1個
8日以内出荷
適合機種DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N等関連資料(0.3MB)
ボビンケース TOWA JAPANボビンケースTOWA JAPAN(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用仕様ノーバック
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO千住金属工業(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(50g)
当日出荷
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。線径(Φmm)0.8質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
本縫ミシン用部品 DDL-5550N送り関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N送り関係JUKI
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
関連資料(0.32MB)
スパークルフラックス 千住金属工業スパークルフラックス千住金属工業(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個(1kg)
当日出荷
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます種別半田付け仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から23日以内出荷
ミシン用ポリウレタンベルト モノタロウミシン用ポリウレタンベルトモノタロウ(5件のレビュー)
57税込63特価
1本
当日出荷
主にミシンに使用するタイミングベルトです。 ポリウレタン製ですのでゴムの飛散がなく清潔に運転する事が可能です。
用途ミシンの修理やベルト交換にベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)PU種類ミシンベルト角度θ(°)40
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス ノーブランドJUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メスノーブランド
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
JUKIブランド、オーバーロックミシン用、下メス ノーブランドJUKIブランド、オーバーロックミシン用、下メスノーブランド
529税込582
1個
当日出荷
適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
中釜 佐文工業所中釜佐文工業所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
18-8至福のカレースプーン ペルジュ企画18-8至福のカレースプーンペルジュ企画
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
食べ物を口の中に入れスプーンを抜いた時、口当たりのソフトな感触で食べ物が更に美味しく感じます。
全長(mm)188TKG品番9-1828-0401
グレージュキューブS カネ大白木屋グレージュキューブSカネ大白木屋
749税込824
1個
7日以内出荷
材質磁器電子レンジ食器洗浄機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×35
ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPANボビンケース(スペシャル)TOWA JAPAN(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
18-8至福のラーメンスプーン&フォーク ペルジュ企画18-8至福のラーメンスプーン&フォークペルジュ企画
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
箸、レンゲが無くても一本で麺もスープもいただける多機能カトラリ―です。 ストッパーが付いているので、どんぶりのフチに引っ掛けられます。
本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係JUKI
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
関連資料(0.23MB)
本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係JUKI
489税込538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
関連資料(0.23MB)
T字型 ・ ドライバー JUKIT字型 ・ ドライバーJUKI
379税込417
1個
9日以内出荷
JUKI 本縫自動糸切ミシン用 動メス ノーブランドJUKI 本縫自動糸切ミシン用 動メスノーブランド
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ボビンケース(パーフ) TOWA JAPANボビンケース(パーフ)TOWA JAPAN
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボビンケース(CB) TOWA JAPANボビンケース(CB)TOWA JAPAN(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JUKI 本縫自動糸切ミシン用 固定メス ノーブランドJUKI 本縫自動糸切ミシン用 固定メスノーブランド
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
適合機種DDL5570(N)・5580(N)・5571N・5581N・8700-7・9000・9000A・9000B・505、DLD5430N-7、DLU5490(N)-7、TL98、TL96
JUKIブランド、閂止めミシン用 固定メス ノーブランドJUKIブランド、閂止めミシン用 固定メスノーブランド
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
面部保持板 スイセイ面部保持板スイセイ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
スタッド、標準タイプ スイセイスタッド、標準タイプスイセイ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
JUKIブランド、閂止めミシン用 動メス ノーブランドJUKIブランド、閂止めミシン用 動メスノーブランド
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
本縫ミシン用部品 DDL-5550N糸立装置関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N糸立装置関係JUKI
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等部品名称イトタテソウチクミ形状図番1関連資料(0.17MB)
JUKIブランド、鳩目穴かがりミシン用 布切メス ノーブランドJUKIブランド、鳩目穴かがりミシン用 布切メスノーブランド
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合機種MEB3200