カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「jw-s11」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(エンボス)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Sタイプ 全モールドロッカスイッチ(小容量形)JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
289税込318
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
6カクボルト M8X40X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X40X26BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8X40X26部品名称6カクボルト M8X40X26関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.94MB)図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
規格8X13.5X180部品名称ホース関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB)図解NoBSA-420JEWG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JSG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、SSA-S602DXVT 燃料配管部品_No.11、BSA-420JESG G-4S パッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDESG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDSG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JSG G-4S バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDS バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34、BSA-420JDAS バッフルプレート 燃料タンク部品_No.34、SSA-V602C 燃料配管部品_No.14、BSA-420JSG G-4 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.34など
ガイド BIGM(丸山製作所)ガイドBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
部品名称ガイド関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.13MB)図解NoBSA-420JDSG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDAS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JEW ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420S ペダル部品_No.11、BSA-420JAWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411CS ペダル部品_No.11、BSA-420JES ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411S ペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-4 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JAW ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDASH ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDES ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JS 2001ネン ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JESG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JS 2000ネン ペダル部品_No.11、BSA-411SG G-3 ペダル部品_No.11、BSA-420JAS ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420LDASH ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JWG G-3 ブレーキペダル部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ブレーキペダル部品_No.11、BSA-411AS ペダル部品_No.11、BSA-420JW ブレーキペダル部品_No.11
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
7日以内出荷
部品名称カラー関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.05MB)図解NoBSA-420JSG G-4 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDES ブームリフト部品_No.3、BSA-420JEW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JSG G-4S ブームリフト部品_No.3、BSA-420JAS ブームリフト部品_No.3、BSA-411S ブームリフト部品_No.3、BSA-410 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JWG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S ブームリフト部品_No.3、KBM-410D モトブーム部品_No.11、BSA-420JW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JESG G-3 ブームリフト部品_No.3、BSA-420JAW ブームリフト部品_No.3、BSA-420JDS ブームリフト部品_No.3、BSA-420S ブームリフト部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン ブームリフト部品_No.3など
ランプクミタテ BIGM(丸山製作所)ランプクミタテBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
備考11-1フクム規格ユーシンV38756B部品名称ランプクミタテ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.12MB)図解NoBSA-411S 電装品部品_No.11、BSA-420JAW 電装品部品_No.9、BSA-420JW 電装品部品_No.9、SSA-E501DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.40、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.9、BSA-420JDAS 電装品部品_No.9、SSA-E500DX フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.42、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.9、BSA-420JESG G-3 電装品部品_No.9、BSA-411AS 電装品部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.9、BSA-420JASG G-3 電装品部品_No.9、BSA-420JEW 電装品部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.9、BSA-420S 電装品部品_No.9、BSA-410AS 電装品部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.9、SSA-E500 フレーム 座席 ヘッドライト部品_No.44など
コードクランプ BIGM(丸山製作所)コードクランプBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
部品名称コードクランプ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.69MB)図解NoBSA-420JSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.11、BSA-420JW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDS エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDESG G-3 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4S エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDES エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JSG G-4 エンジン マグネト部品_No.110、BSA-420JASG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.110など
(駆動伝達部)部品 6カクボルト BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 6カクボルトBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X25-7T関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.36MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoSSA-F616MA リヤアクスル(3)部品_No.3、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F1010 サブミッション部品_No.42、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.6、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルト_No.31、BSA-410AS ナックル組立 右前部品_No.7、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.11、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S センタブーム部品_No.11、KBM-410D センタブーム部品_No.54、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.11、MSA413R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.7など
ガイド BIGM(丸山製作所)ガイドBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
部品名称ガイド関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB)図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-11N、置換え後(端子台18点):QX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-12N、置換え後(端子台18点):QX40,QX40-S1,QX70スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
小形マイクロ D2JW omron(オムロン)小形マイクロ D2JWomron(オムロン)
1個
欠品中
種類マイクロスイッチ