1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)