9,905件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)22.5 底径(Φmm)35 高さ(mm)24 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHSATO(大里)ビスキャップ K-1 (樹脂)
エコ商品
ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。
用途ビス頭部を隠す際に。 材質樹脂 外径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷


1巻(155m)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1巻(100m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1巻(320m)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1巻(205m)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1巻(280m)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1巻(367m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1巻(280m)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1巻(100m)
8,098 税込8,908
4日以内出荷

1巻(199m)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

1巻(100m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サンコー(三甲)ヤサイ篭4K-1 本体、蓋セット
エコ商品
材質PE グリーン 容量(L)13.1 短辺(mm)内寸275、外寸299 長辺(mm)内寸435、外寸459 高さ外寸(mm)117 高さ内寸(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)17 底径(Φmm)23 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)13 底径(Φmm)18 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
特価
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
欠品中

ナガイレーベンチュニック MK-1622
エコ商品
若々しいブラウスジャケットです。 比翼仕立てのファスナーでフロント部分はすっきりしています。 衿と袖の配色が清潔感があふれるツーピーススタイルを作り上げています。
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6.7 端子間ピッチ(mm)8.0 定格電流(JIS)(A)15/20 定格電流(IEC)(A)20 適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用 シャフトSF4 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 締付トルク(N・m)1.4 接続可能電線(mm2)1.25(15A) 適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ナガイレーベン検診ガウン LK-1430
エコ商品
ネイビー 素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナガイレーベン女子シングル診察衣 HK-13
エコ商品
ホワイト 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1436
エコ商品
胸の検診時には前面が開きます。 乳がん検診時には大きなアームホールから腕を引き出し、肩を簡単に出すことができます。
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣パンツ PK-1423
エコ商品
グレー 素材ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣上衣 PK-1421
エコ商品
素材ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣パンツ LK-1408
エコ商品
パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。 脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B
エコ商品
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

ナガイレーベン女子ダブル診察衣 HK-12
エコ商品
ホワイト 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
エコ商品
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K1E1
エコ商品
シリーズCPF 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

ナガイレーベン検診衣上衣 JK-1496
エコ商品
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用し機能性とデザイン性を両立したデザインの検診衣です。
材質ポリエステル95%・レーヨン5% RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制電、吸水、防汚効果
1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1406
エコ商品
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナガイレーベン男子ダブル診察衣 HK-10
エコ商品
ホワイト 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 68.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B68K1E1
エコ商品
シリーズCPF 抵抗(kΩ)68.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 93.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B93K1E1
エコ商品
シリーズCPF 抵抗(kΩ)93.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 51.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B51K1E1
エコ商品
シリーズCPF 抵抗(kΩ)51.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷