ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
公差幅:h9、高さ:h11
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
おしゃれな惣菜容器。電子レンジ可。
材質SD
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状通
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
種別ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂の中でも外でも使える2WEYブラシ。髪にトリートメントをつけて梳かすと素早くなじませることができます。またスリットから風が通るのでドライヤーの時間短縮に。濡れ髪も乾いた髪もスルッととかします。
材質本体:AS樹脂、ピン:ナイロン、先玉:エポキシ樹脂
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削
粒度16
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。
塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。
各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。
主な用途建物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐久、耐候
主成分水性反応硬化樹脂系エマルション
希釈剤清水
塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー
危険物の類別非危険物
混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
サービス分類オーダー・加工
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度
方向の配管に使用。
ハーフユニオンと
エルボユニオンの
中間的機種。
形状エルボユニオン
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400
質量(kg)9.2/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/8ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
関連資料※カタログ(1.18MB)
全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。
材質刃先:サーメットチップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
タイプストレート
穴タイプザクリ穴
材質S45C
噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。
用途噴霧器用交換部品。
適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用
材質樹脂
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10
高さh(mm)8
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)30~38
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.036
面取c(mm)0.40~0.60
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(mm)1219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~175
定格電圧(V)600
収縮温度176℃
収縮率(%)50
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。
低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。
低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。
溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。
正味質量(g)309
液色淡黄色透明液体
乾燥時間(分)(20℃)10~15
防錆力屋内1ヶ月
対象鋼材ステンレス、メッキ鋼
塗膜状態透明
塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○
対象ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
形状フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付スリット埋込タイプ
L1200タイプ
本体アルミ(白)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ XL MFK-1004。(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)
セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1
材質1680Dポリエステル他
色ブラック
容量(L)60-77
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×660×350
本体質量(kg)3.95
収納可能質量(kg)14
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
形状フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ