カテゴリ
- 農業機械(192)
- バイク部品(143)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- 空調・照明・電設資材(118)
- 測定用品(102)
- 制御機器(71)
- 科学研究・開発用品(60)
- パソコン/周辺機器(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 切削工具(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 自動車補修部品(25)
- メカニカル部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 縫製用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 作業工具(11)
- 事務用品(10)
- 溶接用品(8)
- 研磨材(8)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 梱包用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(190)
- 十川ゴム(120)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- コガネイ(51)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- AFAM(アファム)(25)
- StarTech.com(24)
- R&G RACING PRODUCTS(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
- JUKI(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- ニッセイ(14)
- 喜多製作所(14)
- 南国フレキ工業(10)
- サンドビック(9)
- VISHAY(9)
- RS PRO(9)
- アズワン(8)
- ブランドをもっと見る
「k-1000」の検索結果

トリポリK-1000B
光陽社¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約820適合材銅、真鍮など
インスピロン 加圧バッグ IN9000K(1000MLヨウ)
日本メディカルネクスト¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
アングル形止水栓 K1000
KVK¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ形状アングル材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし) K1000P2
KVK¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし形状アングル材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
型取くん
武藤商事(31件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781パック(1000g)当日出荷型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
『安全』スライドツール 切れるんです!!
K.N Works(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100質量(g)556(袋入)有効長(mm)1000適合替刃オルファ替刃/LB-10K
アンビタッチ
クルーズ(18件のレビュー)¥799税込¥8791箱(1000本)当日出荷衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服)
アゼアス(24件のレビュー)¥689税込¥7581着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
ビーカー(目安目盛) ガラス製
IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥369税込¥4061個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
国産軍手エクサーキング1kg
高田商事(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。材質綿100% カウス仕上げ色サラシ質量(g)1000入数(双)12全長(cm)約24糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5
水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個当日出荷より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
転倒防止フラスコホルダー フラスコン
スギヤマゲン¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷から8日以内出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。材質SUS304
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレスミニグレビティヒンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
JK-PPボトル細口(中栓なし)
ケニス¥359税込¥3951個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
フレキ管ツバ出し工具
ホット(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。タイプミリ
ビーカー用ブラシ
野宮産業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具ビーカー
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
...