カテゴリ
- 自動車純正部品(165)
- 切削工具(89)
- 制御機器(56)
- バイク純正部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- バイク部品(31)
- メカニカル部品(31)
- 物流用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 厨房用品(12)
- 電動工具(11)
- 機構部品(10)
- 安全標識(10)
- 測定用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 電気材料(9)
- 作業工具(8)
- 研磨材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- トラック純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(142)
- タイテックス(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- CKD(27)
- 佐藤計量器製作所(26)
- サンドビック(25)
- BEET(22)
- エスコ(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(12)
- ホーザン(11)
- 三菱電機(11)
- トヨタ(10)
- ニッサン(10)
- 椿本チエイン(9)
- TRUSCO(9)
- KVK(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SBC(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k-111」の検索結果

スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
カラーアルミパネル Kシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
PCBカッター
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥769税込¥8461個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
細工用10本型 半丸 荒目
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
...


























![ハンドラベラーエースプレインクローラー(BK) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74033348-211202-02.jpg)