カテゴリ
- 切削工具(86)
- 制御機器(41)
- バイク部品(30)
- メカニカル部品(25)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 農業機械(18)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 厨房用品(11)
- 電動工具(11)
- 測定用品(10)
- 機構部品(9)
- 物流用品(8)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- タイテックス(54)
- サンドビック(25)
- 佐藤計量器製作所(24)
- BEET(22)
- CKD(21)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(12)
- ホーザン(11)
- 三菱電機(10)
- KVK(8)
- 椿本チエイン(7)
- 片岡製作所(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- KANA(片山チエン)(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- バンドー化学(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-111」の検索結果

スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
カラーアルミパネル Kシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
PCBカッター
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥769税込¥8461個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
バーサクラフトインカー
ツキネコ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷バーサクラフトの補充用インクです。 バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。 布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。容量(mL)20
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
エムケーダクト 内外マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
細工用10本型 半丸 荒目
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
耐切創 ケブラー(R)手首ガード
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥519税込¥5711双当日出荷手首を保護する耐切創の手首ガードです ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船など。機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工など。特性耐切創
抗菌ステンレス タワシ入れ 着脱式
タケコシ¥999税込¥1,0991個当日出荷銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。着脱式なのでお手入れが簡単。引っ掛け金具1個、吸盤2個付き。用途タワシはもちろん、スポンジや食器用洗剤など置くのに便利。材質(本体)抗菌ステンレス材質(吸盤)塩化ビニール
クロス【RoHS対応】
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。用途配管の分岐に。材質C3771B形状クロス流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
























![ハンドラベラーエースプレインクローラー(BK) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74033348-211202-02.jpg)