187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1冊
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか置きたくない=^-^= 置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃんデザインのアイアンフェンス。 ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、お庭の間仕切り等に大活躍! 家の中でもかわいさ発揮。折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。 かわいく仕切れます ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪ ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。 上品な雰囲気のホワイトは角度によって猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫のようで愛らしい♪ 伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。 立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。 軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、モダンな外構にもおすすめです。 連結OK 連結は簡単、はめこむだけ。 スリム収納 ワンアクションでたためます。 【フェンスで囲む場合のご注意】 ※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは片側だけになります。1枚のフェンスでは「コ」の字型にはできません。 ※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を作ることができます。
用途花壇や家庭菜園などお庭の柵や間仕切り、ガーデンフェンスとして以外にも玄関アプローチや屋内での簡易パーテーションとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 ネコ モダン 連結 材質スチール 質量(kg)約2.2 仕上粉体塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプNK120B ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御半自動式PID制御 アズワン品番64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 800W 最高温度(℃)1000 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御全自動式、プログラム制御 発熱体鉄クロム線 アズワン品番64-5060-93
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書 ブラック 質量(g)約110 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.8 接続方式有線 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず) インターフェースUSB キー数19キー 保証期間6か月間 キー方式キースイッチ:メンブレン 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

リスパッククリーンカップ
梅干しや青果の切り売りにも使える透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET 寸法(mm)116×86×25 容量(mL)約175、首下:110 商品タイプ本体のみ
1ケース(100枚×25袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷


USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
トラスコ品番457-4668 ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 電源電圧(V)DC10~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作) 出力形式トーテムポール出力
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ品番EA976DK-120B 質量(kg)35.7 アイボリー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1200 段数4 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1800 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

1個
8,470 税込9,317
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



1個
16,520 税込18,172
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
19,670 税込21,637
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
23,030 税込25,333
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B28~
スプロケット形状B形 歯数28 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
35,560 税込39,116
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B38~
スプロケット形状B形 歯数38 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



1個
16,310 税込17,941
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
17,220 税込18,942
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B22~
スプロケット形状B形 歯数22 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B25~
スプロケット形状B形 歯数25 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
24,360 税込26,796
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B34~
スプロケット形状B形 歯数34 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
51,880 税込57,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
56,770 税込62,447
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B36~
スプロケット形状B形 歯数36 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
65,450 税込71,995
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
86,660 税込95,326
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B11~
スプロケット形状B形 歯数11 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
8,750 税込9,625
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B13~
スプロケット形状B形 歯数13 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B42~
スプロケット形状B形 歯数42 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
95,060 税込104,566
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B50~
スプロケット形状B形 歯数50 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
125,790 税込138,369
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
7,988 税込8,787
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプロケット形状B形 歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
12,810 税込14,091
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)