寸法(mm)150×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1960
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1960
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1320
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)2000
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1670
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1960
最大荷重(daN)160
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1320
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1960
最大荷重(daN)160
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1670
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)2000
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1670
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1630
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1670
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1320
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)2150
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)2150
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1630
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1320
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1630
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)2150
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)2150
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1630
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用
材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム
車輪タイプ単輪
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
寸法D(mm)6
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)9.5
タイプ7cmポストタイプ
耐荷重(kg)10
外形寸法W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410
収納寸法(mm)W350×H140×D410
防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。
制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW)
高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW)
中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW)
低振動で優れた静音設計。
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝
種類ますぶた
材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス
高さH(mm)20
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途集水マスタイプ
仕様本体のみ
材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)
タイプ集水マスタイプ
寸法H(mm)20
適合荷重歩道用
隙間(mm)6以下
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝
種類ますぶた
材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス
高さH(mm)25
色アイボリー
エスコ品番EA976DK-150C
質量(kg)50.66
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1500
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)750
棚板内寸・間口(mm)1450
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥41,300
税込¥45,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ