オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)20
仕上アルマイト
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6050
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)20
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
主な適合純正品番61105-K20-A10
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
主な適合純正品番87505-K20-A10
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
主な適合純正品番38110-K20-A11
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
主な適合純正品番38770-K20-A11
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
主な適合純正品番37200-K20-A11
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
主な適合純正品番37220-K20-A11
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
主な適合純正品番37210-K20-A11
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
主な適合純正品番53100-K20-A10ZA
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
主な適合純正品番80100-K20-A10ZA
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
厚さ(mm)3
呼び圧力5K
種別フランジ用全面パッキン
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)3
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力5K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ