カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,652)
- 農業機械(1,779)
- 自動車純正部品(790)
- 制御機器(624)
- パソコン/周辺機器(446)
- 日用品(312)
- 電気材料(289)
- 配管・水廻り設備部材(237)
- バイク純正部品(190)
- 測定用品(116)
- 自動車補修部品(108)
- メカニカル部品(102)
- 店舗什器・備品(89)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 家電(57)
- 空調・照明・電設資材(50)
- オフィス家具(50)
- 防犯用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- バイク部品(40)
- 介護用品(37)
- 電動工具(26)
- 切削工具(25)
- 機構部品(24)
- 食品・飲料(19)
- 作業工具(19)
- 保管用品(15)
- 梱包用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 住設機器(14)
- 事務用品(14)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- バッテリー・電装(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 学童・教育用品(8)
- 厨房用品(7)
- 縫製用品(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防災用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 医療(5)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,768)
- コガネイ(1,522)
- SMC(1,075)
- MAZDA(マツダ)(520)
- SAMTEC(347)
- ニッサン(211)
- ホンダ(198)
- エスコ(159)
- ユニ・チャーム(124)
- メディアカバーマーケット(123)
- CKD(95)
- StarTech.com(70)
- 常磐精工(69)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- omron(オムロン)(53)
- ナブテスコサービス(49)
- SecuSTATION(47)
- Nestle(ネスレ)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「k-2a」の検索結果

電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC![クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063375-210301-02.jpg)
クラフト封筒マチ付角底角2 A4用
クラウン[事務用品](17件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10枚)ほか当日出荷角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。材質古紙40%使用サイズ角2 A4用寸法(縦×横)(mm)337×255坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から21日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES
コダック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
ホットジェット用ガン K-2Aガン
マツデン¥34,980税込¥38,4781個40日以内出荷ホットジェット15M型にのみ使用です。トラスコ品番853-6838適合機種15M質量(kg)1最大出力(W)1000
rubis(R) ピンセット
Rubis¥3,598税込¥3,9581本(1本)当日出荷から8日以内出荷精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から94日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
PBTPピンセット
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。全長(mm)120材質PBTP
...





















![クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063375-210301-02.jpg)