カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車純正部品(9)
  • 家電(9)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-50-75」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関孫六 碧寿ST 刺身180mm 貝印

    関孫六 碧寿ST 刺身180mm

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)313×45×19
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    4,563税込5,019
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)

    CKD
    8,413税込9,254
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • (MK507)MOULDING 三菱ふそう

    (MK507)MOULDING

    三菱ふそう
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1-~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
    作動方式複動片ロッド
  • ふせん<K2> ノートタイプタテ(75×50) コクヨ

    ふせん<K2> ノートタイプタテ(75×50)

    コクヨ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚×10冊)
    当日出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。書き込みやすい小ぶりなサイズです。粘着のり部分が長めに取られているため、勝手にペラペラとめくれにくく、貼りたい場所にしっかりと貼ることができます。なかには、粘着部分を残し、1/2や1/4サイズなどにカットして使っているというユーザーの声もいただいております。工夫次第で用途の幅が広がります。
    形状長方形寸法(mm)75×50大きさ
  • 強粘着ふせん<K2>パステル(75×50) コクヨ

    強粘着ふせん<K2>パステル(75×50)

    コクヨ
    1,898税込2,088
    1箱(90枚×10冊)ほか
    当日出荷
    書類渡す時のメッセージなどにちょうどいい大きさです。 強粘着なのでしっかりと貼れます。
    仕様強粘着タイプタイプノートタイプタテ寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
  • 大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    大型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    399,800税込439,780
    1台
    20日以内出荷
    後付型・ガスダンパー付。バックル付でフタの確実な固定が可能です。リンク付ガスダンパーで安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
    仕様角型・後付型・ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)2.0mm仕上磨き
  • 強粘着ふせん<K2>ネオン(75×50) コクヨ

    強粘着ふせん<K2>ネオン(75×50)

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1箱(90枚×10冊)ほか
    当日出荷
    書類渡す時のメッセージなどにちょうどいい大きさです。 強粘着なのでしっかりと貼れます。
    仕様強粘着タイプタイプノートタイプタテ
  • COVER ASSY,CYLIND   12300K75T50 ホンダ

    COVER ASSY,CYLIND 12300K75T50

    ホンダ
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)

    CKD
    47,700税込52,470
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • COVER ASSY,R CRAN  11300K75T50 ホンダ

    COVER ASSY,R CRAN 11300K75T50

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L CRANK CAS  11341K75T50 ホンダ

    COVER,L CRANK CAS 11341K75T50

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 75V型 K-75XR50 SONY(ソニー)

    SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 75V型 K-75XR50

    SONY(ソニー)
    379,800税込417,780
    1台
    7日以内出荷
    明るさと高コントラストを両立、Mini LED搭載のスタンダード4K液晶テレビ
    仕様【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 10性能省エネ基準達成率(目標年度2033年度)/0.97質量(kg)36.2[スタンド含む38.6]消費電力(W)323[待機時/0.5]最大出力(W)実用(JEITA):40(10 + 10 + 10+ 10)センサー●(明るさセンサー)機能【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView9●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR モーション クラリティーディスプレイXR トリルミナス プロ対応メディアデータ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●入力端子HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1スピーカーフルレンジ×2、トゥイーター×2、個数/4、種類/アコースティック マルチ オーディオ端子USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1画面サイズ75Vプロセッサー高画質プロセッサー「XR」出力端子光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1画素数(水平×垂直)3840×2160(4K)リモコン音声検索機能付リモコン(無線)年間消費電力量(kWh/年)179バックライトXR バックライト マスタードライブ放送方式地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4Kパネル液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載)チューナー数地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)167.1×96.0×6.0[スタンド含む167.1×99.0×40.5(標準スタイル)][スタンド含む167.1×103.9×40.5(サウンドバー)]対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPHDR対応●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
  • DL200形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)96(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1540トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)565トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)45光束(Lm)570トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)45光束(Lm)960Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ