カテゴリ

  • 農業機械(164)
  • 制御機器(96)
  • メカニカル部品(87)
  • 自動車純正部品(86)
  • トラック純正部品(45)
  • 学童・教育用品(22)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「k-502」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色 ダイヤテックス

    パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    469税込516
    1巻ほか
    当日出荷
    剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
    用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 工事用布テープ 古藤工業(Monf)

    工事用布テープ

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
    用途仮止め・固定・補修。幅(mm)50厚さ(mm)0.32長さ(m)25
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
    用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。トラスコ品番810-7407全長(mm)108質量(g)21種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0~1.2主な用途精密加工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • 塗装服 アズワン

    塗装服

    アズワン(2件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
    材質綿100%股下(cm)80袖丈(cm)50
  • スーパーポンチ中 神沢

    スーパーポンチ中

    神沢(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに材質炭素工具鋼全長(mm)125タイプ
  • ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ

    ポリエチレン製規格袋 OK袋

    オークラ
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペアキー IDEC(和泉電気)

    スペアキー

    IDEC(和泉電気)(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)

    スイング式法面草刈機用替刃

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
    用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • キャスタースリッパ カーペット用 WAKI(和気産業)

    キャスタースリッパ カーペット用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャスターに履かせるだけで、転がり音を防ぎ、座っているときはしっかり止まって動かすときは静かに滑ります。オフィスチェア、ゲーミングチェアに座っているとき、キャスターが不意に転がってチェアがズレるのを抑えるので、より作業に集中しやすくなります。チェアを動かすときは底面のフッ素樹脂シートで程よくすべります。キャスターが転がりにくいカーペット上ではチェアの動きがよくなります。やわらかい床面で長時間動かさないでいる場合、凹み跡が生じる可能性があります。
    用途キャスターのズレ・転がり防止に材質特殊ゴム、フッ素樹脂フィルムキャスター(mm)【使用可能】4・5本足のキャスタータイプのワークチェア、直径50~60の双輪キャスター 【使用不可】双輪ではないキャスター、ボールキャスター、一輪タイプのキャスター、ストッパー付きのキャスター(装着時、スリッパのベルト部分が干渉する場合)使用場所【使用できる場所】カーペット、フローリング、Pタイル、クッションフロア【使用できない場所】畳、コンクリート面、屋外、土足部分
  • ラシャ切鋏 ドウカン

    ラシャ切鋏

    ドウカン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
  • チケット回数券6枚綴りクリーム ヒサゴ

    チケット回数券6枚綴りクリーム

    ヒサゴ
    599税込659
    1袋(10シート×30枚)
    当日出荷
    印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
    用途レッスンチケットやサロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!。一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。材質上質紙寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×285(チケット一片のサイズ:55×40)サイズA4紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)128程度面付6枚綴り×3面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サン・ガイド付き角面ビット 三陽工業

    サン・ガイド付き角面ビット

    三陽工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    板の端面や、コーナーに45°のC面をとる刃物です。
    刃数2
  • カギホック 日本紐釦貿易

    カギホック

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    179税込197
    1袋(3組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真ちゅう、ニッケルフリー鍍金
  • 打腱器(バックハンマー氏) Spirit Medical

    打腱器(バックハンマー氏)

    Spirit Medical
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    触診用ブラシ、知覚針付。
    全長(mm)200材質(本体)真鍮タイプバックハンマー氏医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4201-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 製本テープ 黄 ニチバン

    製本テープ 黄

    ニチバン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 弁当容器  共蓋 無地 シーピー化成

    弁当容器 共蓋 無地

    シーピー化成
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚×6袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別材質PSP電子レンジ×
  • シートパッキン INAX(LIXIL)

    シートパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B
  • ふきとりコットンタオル ミニパック

    ふきとりコットンタオル

    ミニパック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    ボリューム感・クッション性があり、ソフトな肌ざわりです。 吸水性・保水性があるのでドライ・ウェットどちらでも使用可能です。 丈夫で破れにくいので、石けん・シャンプーなどを泡立たせて使えます。
    材質天然コットン・不織布
  • 木製トレー(ウレタン塗装) テスク

    木製トレー(ウレタン塗装)

    テスク
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN

    KVK(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
  • 弁当容器  本体 松葉 シーピー化成

    弁当容器 本体 松葉

    シーピー化成
    28,980税込31,878
    1ケース(50枚×6袋)
    3日以内出荷
    高倍率発泡
    種別本体材質PSP寸法(mm)283×219×40色(柄)松葉電子レンジ×室数5
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルランタン 大用ホヤ CAPTAIN STAG

    オイルランタン 大用ホヤ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    キャプテンスタッグ オイルランタン〈大〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。
    材質ガラス寸法(Φ×高さH)(mm)100×145
  • 紳士フリース手袋 HotLaccu

    紳士フリース手袋

    HotLaccu(1件のレビュー)
    679税込747
    1双
    当日出荷
    カジュアルなフリース手袋。
    用途普段使いにも最適。材質ポリエステル100%サイズフリー質量(g)40入数(双)1
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
...