カテゴリ
- 農業機械(16)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- 日動工業(2)
- 神港テクノス(2)
- イメージニクス(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 近正(1)
- NTB(1)
- JUKI(1)
- VISHAY(1)
- SBS(1)
- シマデン(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
「k-600e」の検索結果

大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様
日動工業(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振○サーマルプロテクター○
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
整流ダイオード P600シリーズ
VISHAY(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。用途電源の汎用整流に適しています。ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチング直径(mm)9.1実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400最大連続順方向電流(A)6ピーク逆回復時間(μs)2.5
デジタル指示計
神港テクノス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から26日以内出荷マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
ディジタル指示計
シマデン¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から23日以内出荷スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
スムース押さえ
JUKI¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。仕様メーカー純正品
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ヨリモドシ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷規格G1/4-90°図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別右適合排気量(cc)400
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷規格16X19X1300L部品名称ビニールホース図解NoSSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.25、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.26、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.7、SSA-K500 薬液配管(2)部品_No.7、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.45、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.19
Eガタトメワ ヨビ9
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ9図解NoMD115K羽根車部品Eガタトメワヨビ9_No.52、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.32、SSA-F611 トランスミッション操作レバー部品_No.37、SSA-S611KP シフトレバー部品_No.30、SSA-F600I トランスミッション操作レバー部品_No.32、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.45、SSA-S602DX シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.32、SSA=F615M-2AD トランスミッション操作レバー部品_No.40、SSA-S611 シフトレバー部品_No.30、MD115L羽根車部品Eガタトメワヨビ9_No.52、SSA-F600 台車 サブミッション(1)部品_No.27、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.34、SSA-S610VT -1 シフトレバー部品_No.30、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.38、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.30、MD115羽根車部品Eガタトメワヨビ9_No.52、MX-501 操作レパー部品_No.9など
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷図解NoMGC1000 マフラ部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.30、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジナット_No.52、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.15、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 フランジナット_No.33、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.24、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51など
ボールエンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格ミギネジM14X1.5部品名称ボールエンドクミタテ図解NoSSA-S600DX 1997ネン ステアリング部品_No.28、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.24、SSA-V600C ステアリングリンク(2)部品_No.13、SSA-E501DX フロントアクスル分解-1部品_No.11、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.6、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.54、SSA-E500 フロントアクスル分解 (1)部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン ステアリング部品_No.28、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.6、SSA-α1002ST フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.6、SSA-G540 ステアリング部品_No.15、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (1)部品_No.11、SSA-S600 2001ネン ステアリングリンク部品_No.12、エクセル500 操作レバー部品_No.24、SSA-E500KP フロントアクスル分解-1部品_No.11、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.4など
コレット(2ケ-1セット)
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称コレツト(2ケ-1セツト)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、BSA-662 1062シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600VT エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.5、SSA-E602エンジン エンジン (点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、SSA-Z550 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.5、SSA-Z600V バルブ ロッカアーム部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600T エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.5、SSA-Z600 バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、SSA-E602DX エンジン(点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、エンジン(BSA-600LDQ) バルブ,ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600MAT バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン シリンダヘッド,インレットバルブ,エキゾーストバルブ部品_No.19、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-V600C-1 エンジン (バルブ・ロッカアーム)部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-Z600MA バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、VSM-1020 エンジン(シリンダヘッド・インレットバルブ・エキゾーストバルブ)部品_No.20
スタータスイッチフルASSY
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷備考40~44フクム部品名称スタータスイツチフルASSY図解NoSSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.41、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.42、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.44、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.30、SSA-S611 エンジン 付属品部品_No.39、SSA-F616MA エンジン 付属品部品_No.39、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.6、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.30、SSA-F616(4)-1 エンジン(付属品)部品_No.39、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.44、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.42、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナなど
HDMI Cat5e/6受信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。イメージニクス社製CRO-UHE30TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30TXと組み合わせてご使用ください。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定質量(g)約520電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
Cガタトメワ アナヨウ 37
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格アナヨウ37図解NoSSA-Z500-1 ステアリング部品_No.8、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.37、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.4、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.25、MS651DR4-Y ホース送り出し装置部品_No.41、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.32、BSA-600LDMQ(JP) ステアリング部品_No.5、SSA-E541DX ステアリング部品_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、SSA-アルフア605V ステアリング部品_No.7、SSA-Z500DX-1 ステアリング部品_No.8、SSA-Z500MA-1 ステアリング部品_No.8、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ アナヨウ 37_No.10、MS450ADR4 ホース送り出し装置部品_No.41、BSA-651 951シリーズ ステアリング 標準仕様部品_No.4、MS511R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.4など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-S602DXM エンジン ノズルホルダ分解部品_No.23、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.32、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.8、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.30、SSA-α604MA エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6、SSA-Z500MA-2 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.32、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.36、SSA-α510DX エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.7、SSA-α604 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.7、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.32、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.6など
ワリピン 3X20L
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格3X20L部品名称ワリピン 3X20L図解NoSSA-E500KP ホースリール部品_No.20、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S テンション部品_No.29、SSA-F615M-2AD パーキングブレーキ部品_No.17、SSA-C421 台車 ブレーキ・クラッチペダル部品_No.10、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.1、SSA-F617VT パーキングレバー部品_No.11、SSA-S500A ペダル部品_No.20、BSA-420JASG G-3 テンション部品_No.29、SSA-S610 -1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.25、エクセル500 操作パネル部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.14、BSA-420JW テンション部品_No.29、SSA-E540DX ホースリール部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.36、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.40、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.38など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M10X50部品名称6カクボルト図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.13、CBM-300BD-K センタブーム部品_No.14、SSA-E500KP オプション-4(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.10、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.35、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.35、CGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.28、SSA-F616 動力噴霧器(テンション)部品_No.6、SSA-E500DX オプション(4)(オイルドレン・遮断板・座席前移動ブラケット)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン フライホイル、ファンレバー部品_No.39、CDA-3 ミッション部品_No.27、SSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.18、VSA-TANK エンジン・ポンプ部品_No.14、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.26など
HDMI Cat5e/6送信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。イメージニクス社製CRO-UHE30RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30RXと組み合わせてご使用ください。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 2 個、結束バンド 2 本仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-B端子、USB2.0 対応 1系統 (USBホスト機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統 (入力/出力を切替えて使用)、音声入力設定時 : -10 dBu、最大入力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約50 kΩ、音声出力設定時 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 入力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (アクティブスルー出力、CEC・HEC・ARCは非対応)、入出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他EDIDエミュレータ 内蔵15種類(HDMI/DVIモード切替え可能)または受信器側のシンク機器のEDIDをコピーする機能。ロングリーチモード設定。音声入出力切り替え設定。質量(g)約510電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格1.4-90L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoMS410ENA-M フレーム2部品_No.14、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.11、SSA-S1000 ペダル(クラッチ・ブレーキ・アクセル)部品_No.9、SSA-F615DX ペダル部品_No.9、SSA-E602 主変速レバー部品_No.20、MS613R4T-K 電装品部品_No.32、SSA-G600 クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.18、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-E602 ペダル部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 操作部部品_No.24、SSA-F616MAT ペダル部品_No.18、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.9、SSA-α604 トランスミッション部品_No.57、SSA-F617VT ペダル部品_No.17、MS410R4T-K 電装品部品_No.32、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 操作部部品_No.24など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格マルヤマ図解NoBSA-420JDESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000 希望付属品部品_No.11、MP4030E-S 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、KP-250 本体,付属品部品 ハリマーク_No.34、SSA-α510-110 オプション部品_No.11、KP-502 本体,付属品部品 ハリマーク_No.27、BSA-420JDASH 安全ヘルメット アワメータ部品_No.11、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ハリマーク_No.28、BSA-420JDSG G-3 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、MP4120E-2K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.33、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(1)部品_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.35、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.11、BSA-420JESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.11など
Eガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格ヨビ8図解NoMD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD15畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD4020M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SPA-500 付属品1部品_No.6、MD4020L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4020K畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-110T 噴頭部品_No.56、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD6000K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-120T 噴頭部品_No.56、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD2300M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4020畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3600M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-122A 噴頭部品_No.71、MG170 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.25、SM-410T 噴頭部品_No.56、MD3600 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-400 噴頭部品_No.54、MD3020L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-130A 噴頭部品_No.71、SM-120 噴頭部品_No.54、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3600K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.34、MD6000 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD115L畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD115畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MG2200 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4010畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD115K畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 Eガタトメワ_No.24、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.24
ガイド(エキゾーストバルブ)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ガイド(エキゾーストバルブ)図解NoBSA-651 951シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.8、SSA-Z600 シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.8、SSA-S611 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.7、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.14、SSA-G550 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.7、BSA-950シリーズ エンジン シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ部品_No.8、SSA-Z600MAT シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.8、SSA-V600C-1 エンジン (シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.7、SSA-S1002(4)-1 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.7、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.7など
ザガネツキコネジ
BIGM(丸山製作所)¥13税込¥141個8日以内出荷部品名称ザガネツキコネジ図解NoSSA-α603MA-1 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.3、FHD-6-M スロットルレバー部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン ヘッドカバー部品_No.8、SSA-F616VT エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.8、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.11、SSA-α1004 ヘッドカバー,マニホルド部品_No.8、SSA-S602DXVT エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム ~2004年6月部品_No.8、SSA-F616(4)-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.8、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.97、SSA-α604 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.3、SSA-S600 1996ネン エンジン ヘッドカバー部品_No.8、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.7、SSA-F616 エンジン(ヘッドカバー)部品_No.8など
大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様
日動工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600