カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(90)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 制御機器(71)
  • 日用品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 家電(51)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 農業機械(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 事務用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • マスク(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-6p」の検索結果

関連キーワード
721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6P クロゼットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
  • ハーネス フロント (1K6P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K6P)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (1K6P) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K6P)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • スプリングリヤー (1K6P) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K6P)

    MAZDA(マツダ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • ダイヤフラムポンプK6-P ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-P

    ダイナフロー
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂
    接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)50
  • ダイヤフラムポンプK6-P ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-P

    ダイナフロー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂
    接続口径20A材質(本体)PPG
  • (1K6P1)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1K6P1)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1K6P-)パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)

    (1K6P-)パイプ,テール サイレンサー

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • アングル形止水栓青ビス付 K6P2 KVK

    アングル形止水栓青ビス付 K6P2

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなしJIS規格JISB2061
  • 着火剤パック入 尾上製作所

    着火剤パック入

    尾上製作所(3件のレビュー)
    259税込285
    1パック(6個)
    当日出荷
    アウトドアに最適!ラクラク着火! マッチ・ライター等で簡単に点火できます 燃焼時間 1個につき約13分(燃焼条件により異なります)
    寸法(mm)約70×75×10質量(g)約17×6主成分メチルアルコール
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルタイプナット付きJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓(給水管抜け防止ナット付) K6-P5 KVK

    アングル形止水栓(給水管抜け防止ナット付) K6-P5

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、給水管抜け防止ナット付JIS規格JISB2061
  • マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 エレコム

    マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
    ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • 記名板 サトーパーツ

    記名板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMC

    ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NF 棚部材 縦仕切板 日本ファイリング

    NF 棚部材 縦仕切板

    日本ファイリング
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • ホワイトラインノックR交換用カートリッジ パイロット

    ホワイトラインノックR交換用カートリッジ

    パイロット(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。
    寸法(mm)80×22×12種類修正テープグリーン購入法適合商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • Sカプラー (KK6~) SMC

    Sカプラー (KK6~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • ホワイトラインノックR パイロット

    ホワイトラインノックR

    パイロット
    249税込274
    1個
    当日出荷
    キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。
    寸法(mm)110×27×16種類修正テープエコマーク認定認定テープ長さ(m)6グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号17 112 162繰り返し・詰め替え対応
  • コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所

    コレットセット(スリムチャック用)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 カキゴオリ/KAK プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 カキゴオリ/KAK

    プレジール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 カキゴオリシリーズ互換インクカートリッジです。 エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。 インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EPSON種別互換品対応機種EP-717A/817Aインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
    材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
  • ネームカード(紙) エスティーメディカル

    ネームカード(紙)

    エスティーメディカル
    1,598税込1,758
    1式(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    288税込317
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • アングル形止水栓ナットなし KVK

    アングル形止水栓ナットなし

    KVK
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • ダイヤフラムポンプK6-PT ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-PT

    ダイナフロー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム
    接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
  • フューエルキャップパッド ONEDESIGN

    フューエルキャップパッド

    ONEDESIGN
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。タンクキャップのドレスアップ用ステッカー。各車両のタンクキャップ形状に合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)2カーボン柄備考必ず現車のキャップ形状をご確認の上ご注文ください。加工素材PVC+ポリウレタン
  • ジザイフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ジザイフィックス

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。 ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。 高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。
    寸法A(mm)64寸法D(mm)7寸法B(mm)25寸法C(mm)13適合ロープ径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
  • 温度状態監視機器 omron(オムロン)

    温度状態監視機器

    omron(オムロン)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立。設備・装置の高機能化による制御盤内の機器・配線増で点検箇所が増える一方、保全員の人手不足により、点検頻度が低下することで事故発生リスク上昇・熟練保全員に代わり、温度状態監視機器により盤内全体の温度を常時監視・温度データ蓄積から解析の自動化により機器異常の特定まで自動化。非接触温度センサ (専用熱画像センサ) K6PM-THS。過酷な環境下での確実な動作を実現。ドア背面への磁石取付けや市販のアタッチメントによる固定が可能「Condition Monitoring Configuration Tool」でK6PM-THの設定およびロギングが可能です。K6PM-THをEthernetケーブルでパソコンにつなぐことで、盤内温度状態や警報表示が離れたPCからひと目で把握することができます。
    付属品取扱説明書、取り付け金具、磁石(位置決め用)仕様【代表使用シリーズ】K6PM-THMD材質PC UL94-V0質量(g)50以下電源電圧DC24V
  • エジェクタケーブル ASK SCHMALZ(シュマルツ)

    エジェクタケーブル ASK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続片側 コネクタ 片側 バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
...