やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
トレイ入りの為、袋から取り出しやすい紙粘土です。
ジッパー付きの為、数回に分けてご使用することも出来ます。
手やねんど板につきにくく、作業しやすいねんどです。
保存用のチャック付袋で乾燥を防ぎます。
ねんど同士やいろいろな素材によくつきます。
白くてひび割れしにくい。
トレイ入で袋から取り出しやすく、また店頭でのイタズラを防ぎます。
材質有機微小中空球体、粘結剤、パルプ、タルク、保存剤、水
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×90×23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
折り紙みたいに扱える!全く新しい質感の紙ねん土です。紙のように薄く伸ばし、折り紙の様に折ることもできます。水彩絵具等と混ぜ合わせるとカラーねん土が作れます。芯材を使うこともできます。乾燥後、ナイフや彫刻刀で削ることができます。
寸法(mm)140×80×25
1個(400g)
¥380
税込¥418
3日以内出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×80
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(ケース)PP樹脂
線幅(mm)6.0・1.2~1.8
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 195
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×20×90
質量(g)100
材質微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)6才~
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
2頭身のかわいい貯金箱がつくれます。
下からお金が取り出せます。
種別ATねんどM付
材質(本体)PE、(フタ)PP
寸法(mm)Φ83×130
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。
複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。
滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
¥369
税込¥406
欠品中
こんなお得な商品も!
アングルポリシャー ミニ
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(m3/min)0.16
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
全長(mm)135
質量(g)600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)109
質量(g)340
エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
エアー入口1/4
オービットダイヤ(mm)3
使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ムースのようにきめ細かい濃密泡で、柔らかく透明感のある肌へ。肌の油水分バランスを保ちながら、なめらかで輝きのある洗いあがりは、モロッコ溶岩クレイ&海泥(海シルト)配合で毛穴の汚れもスッキリです。
成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ラウリン酸、ステアリン酸グリセリル(SE)、ソルビトール、モロッコ溶岩クレイ、BG、ツボクサエキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、ポリクオタニウム-7、ヒマワリ種子油、カオリン、セルロース、海シルト、ベントナイト、コカミドプロピルベタイン、ココイルグリシンK、ココイルメチルタウリンNa、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、塩化Na
使用方法適量を手のひらにとり、水またはぬるま湯を含ませてよく泡立てます。泡を顔全体にのせ優しく洗います。洗顔後は十分にすすいでください。
容量(g)200
1個(200g)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
ガスール配合で毛穴の汚れを吸着
成分水、ミリスチン酸、グリセリン、ステアリン酸、水酸化K、ベントナイト、ソルビトール、ラウリン酸、ステアリン酸グリセリル、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、酸化チタン、モロッコ溶岩クレイ、プロパンジオール、トロポロン、BG、エンテロコッカスフェカリス、ハチミツ、サッカロミセス/コメ発酵液、グリコール酸、ビート根エキス、ハベルレアロドペンシス葉エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、酵母エキス、サガラメエキス、ツボクサエキス、酒粕エキス、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、ポリクオタニウム-7、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ果実油、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、ヒドロキシプロピルデンプンリン酸、キサンタンガム、コカミドプロピルベタイン、ココイルグリシンK、ココイルメチルタウリンNa、ポリソルベート60、レシチン、クエン酸、リンゴ酸、乳酸、フェノキシエタノール
質量(g)130/個
アズワン品番69-1218-91
1箱(48個)
¥56,638
税込¥62,302
4日以内出荷
デリケートゾーンのくすみ・ニオイ・汚れケアに…刺激の少ないお肌に優しい弱酸性ソープ。
成分水、グリセリン、ココイルグリシンNa、BG、ベントナイト、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ラウロイルメチルアラニンNa、酸化チタン、海シルト、パラオ白泥、モロッコ溶岩クレイ、ショウガ根油、アルムK、レモングラス油、カニナバラ果実油、バオバブ種子油、カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、セージ葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ローズマリ―葉エキス、トウキ根エキス、マグワ根皮エキス、ミルシアリアデュビア果実エキス、メマツヨイグサ種子エキス、ヒメフウロエキス、o-シメン-5-オール、ミリスチン酸、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、ラウリン酸、ポリクオタニウム-7、トコフェロール、ビサボロール、クエン酸、水酸化Al、EDTA-2Na、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
関連キーワード