102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フレックス(曲がる)タイプです。シンプルで使いやすく、業務用やパーティーにもおすすめです。
長さ(mm)210 直径(Φmm)6 商品タイプフレックスストロー
1箱(500本)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番256-4145 適合機種K9-306 ケーブル長(m)38 ケーブル径(Φmm)10
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

アーマフレックス 10Kフランジ内部保温材 Armacell Japan 動画あり
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。ボルトナット部は切り込み加工済み。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(48個)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。
用途ポストフレックス用速乾性接着剤 質量(kg)1.5 アズワン品番64-6604-14
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤 質量(kg)1 アズワン品番64-6604-12
1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷

主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤 質量(kg)3 アズワン品番64-6604-11
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:とびだし注意●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1155 アズワン品番67-5598-96
1個
13,400 税込14,740
4日以内出荷

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1161 アズワン品番67-5598-98
1個
13,400 税込14,740
4日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-35K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)48 寸法A(mm)100 寸法D(mm)75 寸法B(mm)84 寸法L2(mm)13 軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
106,380 税込117,018
10日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-30K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)40 寸法A(mm)90 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)65 寸法B(mm)74.5 寸法L2(mm)10 許容偏角(°)3 軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16 許容偏心(mm)1.1
1個
72,376 税込79,614
9日以内出荷

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:スピード落とせ●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1145 アズワン品番67-5598-99
1個
14,400 税込15,840
4日以内出荷

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1152 アズワン品番67-5598-97
1個
14,400 税込15,840
4日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-25K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)33.5 寸法A(mm)75 寸法D(mm)55 寸法B(mm)62 寸法L2(mm)8.5 軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
53,475 税込58,823
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-6K-S タイプMM-S 寸法L(mm)9 寸法F(mm)15.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)11 常用トルク(N・m)2.5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
19,281 税込21,209
当日出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-8K-S タイプMM-S 寸法L(mm)11 寸法F(mm)19 寸法D(mm)21 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
27,070 税込29,777
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-25K-S タイプMM-S 寸法L(mm)32.5 寸法F(mm)50 寸法D(mm)55 寸法E(mm)35 常用トルク(N・m)90 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
95,932 税込105,525
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-12K-S タイプMM-S 寸法L(mm)16.5 寸法F(mm)24 寸法D(mm)26 寸法E(mm)16.5 常用トルク(N・m)10 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
31,724 税込34,896
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-20K-S タイプMM-S 寸法L(mm)27 寸法F(mm)40 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)40 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
58,614 税込64,475
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-16K-S タイプMM-S 寸法L(mm)22 寸法F(mm)32 寸法D(mm)35 寸法E(mm)22.4 常用トルク(N・m)20 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
35,333 税込38,866
9日以内出荷