34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372 付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm) 寸法(mm)52×35×126 質量(g)160 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃) 分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他) 機能データホールド、最高・最低値表示
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マザーツールデジタル4ch温度計
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370 精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃ 仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃ 0~80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω) 表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω) 確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D) 質量(g)180 電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間) 分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃ メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 測定範囲(℃)-200~+1372 測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
用途K熱電対温度計 仕様【測定カテゴリ】NA 付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃) 温度(プローブ確度)本体確度には含まれません 表示範囲(℃)-200~1372 防塵防水性能IP42
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
欠品中

1個
6,110 税込6,721
当日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm アズワン品番3-6282-01
1個
10,890 税込11,979
当日出荷

水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定 仕様容器保護等級:IP65 トラスコ品番421-2894 材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃) 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3×110 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207 温度計の種類防水温度計
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能 付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷) トラスコ品番294-0787 質量(g)約40(電池含む) 電源LR44形ボタン電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23 タイマ機能カウントアップ 表示形式デジタル 設定範囲最大19時間59分、最小1分 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 設置方法クリップスタンド、マグネット 電池寿命約1年(1日3回使用時) タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm) アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) カウントアップ機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個 エスコ品番EA701SG-2 トラスコ品番805-1192 材質ABS樹脂 耐熱温度60℃ 質量(g)約255(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35 センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用 精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃ 分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付) 機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示 電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時) 表示範囲(℃)-203.3~1368.0 測定要素温度(2チャンネル) センサ精度SK熱電対 クラス1 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示方式デジタル
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様アクセサリタイプ = 細ゲージ先端溶接熱電対併用 = Kタイプ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタ タイプ = ケーブル最小温度 = -75℃最大温度 = 260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 長さ: 1000 mm 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

フルーク(FLUKE)放射温度計 566
放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】30:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、ハードケース、単3電池×2 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)非接触式:-40~800/K型熱電対:-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度(圧力)フルスケールの±0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-561J
放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
用途放射温度計(K型熱電対付き) 付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100 温度表示最大、最小、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

カスタム放射温度計
RoHS
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安定した性能、信頼できる安全性、低消費電力、高精度を特徴とした温度湿度計です。 製造、研究室、物流、食品、衛生、空調工学と環境保護の分野で広く使用されています。 周囲温度、湿度、露温、湿球温度、K型熱電対温度の5項目を測定できます。 温度単位を℃または°Fに切り替えることができます。 最大値、最小値、平均値を表示できます。 上下限アラーム機能付き 上記5つの測定項目の上限と下限を設定できます。 アラームが鳴るとブザーが鳴り、画面にアラーム表示が表示され、音声アラームをオンまたはオフにすることができます。 自動データ保存機能により、自動保存の時間間隔を設定でき、999 グループのデータを保存できます。 保存されたデータは本体上で確認したり、削除したりすることができます。 湿度データの補正機能 - 湿度を調整できます。
仕様許容範囲:2.5℃ or 0.75%t, グレード II. 長さ(mm)163 幅(mm)77 厚さ(mm)36 質量(g)316 測定範囲(℃)熱電対:-50 ~1200 精度±2.0℃ or ±0.4% 分解能(℃)0.1 応答速度30秒 熱電対K熱電対をランダムに装備し、測定を行います。、範囲: 50~300℃, 許容範囲: 2.5℃ or 0.75%t, グレード II. 関連資料(0.45MB)
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き 付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ 寸法(mm)60×33×156 質量(g)約160(電池含む) 電源006P(DC9V)積層乾電池1個 電池寿命(時間)約100 ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
1個
35,200 税込38,720
5日以内出荷

温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
RoHS
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)178 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28 精度±0.4℃ 温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様IP65 電池使用時間(時間)約3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース アズワン品番64-3729-47 校正証明書一般校正
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷

testo(テストー)針状中心温度計
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適 仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃ 直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3 バッテリー単4電池×3 シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約1000時間
1セット
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)