スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)3.2
長さ(cm)ブーム:84.0
寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5
仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)20.2
寸法(cm)高さ調整範囲:89~159
仕上艶消ブラック加工
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-22
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクォリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-24
1本
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)約1.9
タイプブームタイプ
機能脚部ロック機能
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
全長(mm)(組立時)910~1630
タイプストレート
直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いストレートタイプマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクオリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-23
1本
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品マイクホルダー
質量(kg)1.2
色ブラック
高さ(cm)13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク
質量(kg)2.4
高さ(mm)920~1560
ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色ブラック
直径(Φmm)約127(土台)、約16(伸縮アーム)
高さ(mm)約260~366(土台からホルダー最上部まで)
質量(g)約430
対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
機能角度調整
アズワン品番65-0587-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
付属品変換ねじ×1
質量(kg)約2.2
タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)約1045~1706
ベース径(Φmm)710
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード