カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(311)
  • 制御機器(297)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 測定用品(89)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 自動車純正部品(54)
  • 家電(40)
  • 農業機械(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 空調・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 照明(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全用品(7)
  • カー用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-100-4」の検索結果

関連キーワード
1,603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
413税込454
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)藤本産業(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から49日以内出荷
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
替刃 ホーザン替刃ホーザン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
周長(mm)1060刃厚(mm)0.7
SDキャセロ 身 中央化学SDキャセロ 身中央化学(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
おしゃれな惣菜容器。電子レンジ可。
材質SD
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
座付貫抜 黒 通 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 通WAKI(和気産業)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリーンK16 ニューレジストンスーパーグリーンK16ニューレジストン
449税込494
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,198税込5,718
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン エスケー化研【オーダー】調色 ニュートップレスクリーンエスケー化研
8,690税込9,559
1缶
翌々日出荷
特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐久、耐候主成分水性反応硬化樹脂系エマルション希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上サービス分類オーダー・加工
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
549税込604
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
ツーリングケース(HSK用) TRUSCOツーリングケース(HSK用)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
グリーン
キャンピングシートバッグ XL MOTO FIZZ(モトフィズ)キャンピングシートバッグ XLMOTO FIZZ(モトフィズ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズキャンピングシートバッグ XL MFK-1004(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)
セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他ブラック容量(L)60-77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×660×350本体質量(kg)3.95収納可能質量(kg)14
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
アタック1000 デュオツイル 東リアタック1000 デュオツイル東リ
7,798税込8,578
1箱(10枚)
4日以内出荷
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.18MB)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,582税込1,740
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランドストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)ノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプストレート穴タイプザクリ穴材質S45C
ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランドストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)ノーブランド
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
【部品】 噴霧器用タンクホース組 藤原産業【部品】 噴霧器用タンクホース組藤原産業
799税込879
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。
用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用材質樹脂
片丸キー(フリーレングス)S50C/10 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/10セイキ製作所
689税込758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
8,463税込9,309特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
内装デンマル ホーローキッチンパネル用 ハウスビーエム内装デンマル ホーローキッチンパネル用ハウスビーエム
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナーPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1袋(5本)
当日出荷から90日以内出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
スパッタ付着防止剤 スパノン タセトスパッタ付着防止剤 スパノンタセト
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。正味質量(g)309液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体ENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS5Kタイプ 鉄築地製作所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
動力分電盤 ENK 河村電器産業動力分電盤 ENK河村電器産業
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
(08619)ブラケット セット ダイハツ(08619)ブラケット セットダイハツ
418税込460
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
駐車禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS駐車禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
駐車禁止関連標識 プレート KALBAS駐車禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
7日以内出荷
迷惑駐車の防止や出入口など、駐車はご遠慮いただきたい場所に使える禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3710-66
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄築地製作所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューワッシャー 4×12 ホンダスクリューワッシャー 4×12ホンダ
209税込230
1個
翌々日出荷
ウェット&ドライクイックブラシ アヌシウェット&ドライクイックブラシアヌシ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
お風呂の中でも外でも使える2WEYブラシ。髪にトリートメントをつけて梳かすと素早くなじませることができます。またスリットから風が通るのでドライヤーの時間短縮に。濡れ髪も乾いた髪もスルッととかします。
材質本体:AS樹脂、ピン:ナイロン、先玉:エポキシ樹脂
関連キーワード
...