カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「k-3220」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(62件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(39件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
6,398税込7,038
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付YKK
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
4,913税込5,404特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
工具セット(片開きプラハードケース)[22点] KTC工具セット(片開きプラハードケース)[22点]KTC
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
仕様片開きプラハードケースタイプトラスコ品番682-5712セット内容9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)差込角(mm)9.5(3/8inch)セット数22点ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×385×65
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
ディープソケット 3/8( 9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ディープソケット 3/8( 9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
3,798税込4,178
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTKMIYOSHI(小西製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-susMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付ラクテム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
ブラックパイプ NewHikariブラックパイプNewHikari
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
シース熱電対 林電工シース熱電対林電工
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から27日以内出荷
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
4,398税込4,838
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
VMK-Jコレット 日研工作所VMK-Jコレット日研工作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CCNKコレット 日研工作所CCNKコレット日研工作所
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
用途通常のコレットとしても使用できます。
旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)旋削形ニードルベアリング 内輪なし能瀬精工(JNS)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HMNTN(エヌティーエヌ)
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
V Series(VQZ3220K) SMCV Series(VQZ3220K)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワPTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズサンワ
86,980税込95,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250R WR’S(ダブルアールズ)S/Oラウンド・焼色チタンサイレンサー 17-22/・23-GSX250RWR’S(ダブルアールズ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
用途17-22/・23-GSX250R
片丸キー(フリーレングス)S45C/32 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/32セイキ製作所
6,233税込6,856
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80
STKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~) CKDSTKシリーズ ストッパシリンダ(STK-32~)CKD
7,738税込8,512
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形・ロッド先端形状丸棒形
その他(MYMK-~) SMCその他(MYMK-~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(MK322)WARNING UNI 三菱ふそう(MK322)WARNING UNI三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MK322)VALVE,MAGNE 三菱ふそう(MK322)VALVE,MAGNE三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷