466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サンケースK580透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):212×138×20 アズワン品番65-9408-52
1箱(200個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

シヤチハタXスタンパー 科目印
エコ商品
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
仕様チューブ用 セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1 厚さ(mm)0.8 直径(Φmm)(RR)20
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱
1,698 税込1,868
4日以内出荷

毛がやわらかく、髪通りの良いブラシです。大きな柄で持ちやすく、ブラシ部分も広いのでスタイリングしやすいです。 適度に広がった9列のピンが髪の毛をとらえ、ゴムの台座により快適なテンションがブローするのに適しております。
1本
579 税込637
当日出荷

WAKI(和気産業)カバン取手 H-47
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)24・80 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)114(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)140 太さ(mm)10~14 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷

1枚
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
ブラック 接続方式有線 インターフェースUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44 キー方式チクレット
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

銀糸を使用している為、半永久的に、防臭、抗菌効果のあるふきんです。
材質綿100% サイズ(cm)30×40
1枚
579 税込637
5日以内出荷

宮島化学工業エコロープ
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える。炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
1巻
389 税込428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ 付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45 材質特殊合金 種類つまみ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


竹井機器工業手のばし測定器
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品三脚、ツマミ 質量(kg)0.23 測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位) 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137 松吉医科器械コード19-2400-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

アートクリエーションストレチアW1.6
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)FRP 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×160 関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。 <製品特徴> ・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8 バッテリー単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷

与板利器工業利一 ホビー釘締め
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。 対応釘(mm)1.5~2.5 材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
399 税込439
当日出荷

竹井機器工業マルチタイマー
Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ 質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2 測定範囲0.1~99.9秒 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75 松吉医科器械コード19-2395-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷