こんなお得な商品も!
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・鉱物系作動油
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法B(Φmm)6
640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダー。最大1段まで増設可能。
対応機種LBP674C、LBP672C、LBP671C、MF755Cdw、MF753Cdw、MF751Cdw
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A1K0BTDF
RoHS
シリーズRP73
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 11.5kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J11K5BTDF
RoHS
シリーズRP73
抵抗(kΩ)11.5
定格電力(W)0.16
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)455×255
アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
静電容量 = 22pF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±10%。温度特性 = U2J。直径 = 8mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
翌々日出荷
静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
静電容量 = 470pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
静電容量 = 220pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 6.5mm。長さ = 6.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J110KBTDF
RoHS
シリーズRP73
抵抗(kΩ)110
定格電力(W)0.16
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様静電容量 = 680pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J13KBTDF
RoHS
シリーズRP73
抵抗(kΩ)13
定格電力(W)0.16
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
極数2
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
極数1
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ S MFK-1001。(MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX 後継モデル)
セット内容・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質1680Dポリエステル他
色ブラック
容量(L)20-28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×410×310
本体質量(kg)2.13
収納可能質量(kg)7
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10%
動作高度:最大2000m
最大消費電力(VA)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ
フルスケール1199999カウント
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。ミニフィールドシートバッグ MFK-1000 。(MFK-100 ミニフィールドシートバッグ 後継モデル)
セット内容・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質1680Dポリエステル他
色ブラック
容量(L)19-27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×380×310
本体質量(kg)1.83
収納可能質量(kg)7
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規格PF1/2
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB)
図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB)
図解NoMK035T-1 ポンプ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.16、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.16、MK035D 動力噴霧機部品_No.24、MS035 動力噴霧機部品_No.24、MS045 動力噴霧機部品_No.16、MS045D 動力噴霧機部品_No.16、MS035K 動力噴霧機部品_No.24、MS046 動力噴霧機部品_No.16、MK045 動力噴霧機部品_No.16、MK035SP ポンプ部品_No.21、MK035D-1 ポンプ部品_No.20、MS045KD 動力噴霧機部品_No.16、GS15E ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、GS30D ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、SD035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035T-1 ポンプ部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.24、MS035R ポンプ部品_No.21、MS035KD 動力噴霧機部品_No.24、MS035D 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、SD035SP ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、SD35T-1 ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、MS046K 動力噴霧機部品_No.16、MK045D 動力噴霧機部品_No.16、MK035 動力噴霧機部品_No.24、MS035SP ポンプ部品_No.21
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格PF1/2
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格PF3/8XPT1/2
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB)
図解NoMS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.11、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.11、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 イケイカナグPF3/8メスXPT1/2オス_No.33、ウネマノズル 部品_No.17
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
規格PF1/4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.78MB)
図解NoMK035D-1 ポンプ部品_No.13、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.73、MS035D 動力噴霧機部品_No.14、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SD030SP ポンプ部品_No.16、GS25EM ポンプ クランクケース部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.52、MS035T 動力噴霧機部品_No.14、MS035K 動力噴霧機部品_No.14、MRS30-130 薬剤配管部品_No.73、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MS035T-1 ポンプ部品_No.13、MK035T-1 ポンプ部品_No.13、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、GS23E 動力噴霧機部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.64、MK030SP ポンプ部品_No.16、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 チヨウガタフクロナット PF1/4_No.45、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ