カテゴリ

  • 農業機械(478)
  • 配管・水廻り設備部材(332)
  • 制御機器(141)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 測定用品(75)
  • 自動車補修部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(39)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 家電(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • カー用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10a」の検索結果

関連キーワード
1,500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダ

    バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK

    バルミューダ
    44,990税込49,489
    1個
    当日出荷
    付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PFブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板

    ハイコントラストまな板 1枚入り

    天領まな板(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でも まな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、 安全に調理が出来ます。
    ブラック材質ポリエチレン耐熱温度(℃)-30~90
  • 避難ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔表面ビニール被覆裏面粘着テープ
  • パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
    用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ

    KITZ(キッツ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
  • パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)10エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)

    ダイコー
    169税込186
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
  • [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)10エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 瀬戸内 一枚物まな板 天領まな板

    瀬戸内 一枚物まな板

    天領まな板(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホワイト材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

    ダイコー
    94税込103
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
  • アルミ粘着テープ ダイヤテックス

    アルミ粘着テープ

    ダイヤテックス
    399税込439
    1巻(25m)ほか
    欠品中
    手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
    材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
  • スチール製工具箱 両開きメタルケース KTC

    スチール製工具箱 両開きメタルケース

    KTC
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
    用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
  • LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーション

    LK ロッキングキー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
  • 瀬戸内一枚物カラーまな板 天領まな板

    瀬戸内一枚物カラーまな板

    天領まな板
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)

    ダイコー
    43税込47
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    63税込69特価
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。ケーブル長(m)制御:5仕様休止時間:1~60秒
  • 壁掛けディスペンサー 泡  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA

    壁掛けディスペンサー 泡 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    当日出荷
    電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
    用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
  • 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 多機能トラックシート TRUSCO

    多機能トラックシート

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
    用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53グリーン耐久性(年)約2~5
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油圧ピッチングパンチ 西田製作所

    油圧ピッチングパンチ

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
    用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
  • ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヴァンキンプーリー(ハブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
    種類ヴァンキンプーリー
  • 差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易

    差し込みタイプ口金

    日本紐釦貿易
    519税込571
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RG チェーザ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷
    用途水道・ガス管用種別替刃チェーザ適合機種2R3ねじ切器質量(g)250
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
    用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
  • Rc  1 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-10A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    8,940税込9,834
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • 3/8”sqx10mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    3/8”sqx10mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)10差込角(inch)3/8”全長(mm)29外径(mm)14.5
  • 平面座閉止フランジ イノック

    平面座閉止フランジ

    イノック
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
関連キーワード
...
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
"k10a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷