カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,671)
  • 農業機械(504)
  • 制御機器(455)
  • パソコン/周辺機器(452)
  • 自動車純正部品(348)
  • 日用品(247)
  • メカニカル部品(127)
  • バイク純正部品(111)
  • 空調・電設資材(69)
  • オフィス家具(65)
  • 自動車補修部品(65)
  • バイク部品(47)
  • 家電(42)
  • 測定用品(35)
  • 食品・飲料(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 介護用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 切削工具(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 塗料(11)
  • 電気材料(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 照明(6)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「k2-c」の検索結果

4,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K2-C リアショックオ              J45024-0002 KawasakiK2-C リアショックオ J45024-0002Kawasaki
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J45024-0002
ハーネス NO.2 リヤ (1K2C) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (1K2C)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K2C) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K2C)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K2C) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K2C)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1K2C)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(1K2C)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1K2C)ボード,フロアー MAZDA(マツダ)(1K2C)ボード,フロアーMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
メーター セット (1K2C) MAZDA(マツダ)メーター セット (1K2C)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K2C) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K2C)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K2C) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K2C)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K2C) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K2C)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (1K2C) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (1K2C)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1K2C) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1K2C)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(1K2C)ケーブル,フロント コントロール MAZDA(マツダ)(1K2C)ケーブル,フロント コントロールMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (1K2C) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (1K2C)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
(1K2C)ガスケット セット、エンジン MAZDA(マツダ)(1K2C)ガスケット セット、エンジンMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
(1K2C)パイプ、フユーエル リターン MAZDA(マツダ)(1K2C)パイプ、フユーエル リターンMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
(1K2C)ゲート(L)、サイド MAZDA(マツダ)(1K2C)ゲート(L)、サイドMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1K2C) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1K2C)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(1K2C)スプリング NO.2、リーフ MAZDA(マツダ)(1K2C)スプリング NO.2、リーフMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (1K2C) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (1K2C)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (1K2C) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (1K2C)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
(1K2C)スプリング NO.4、リーフ MAZDA(マツダ)(1K2C)スプリング NO.4、リーフMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2C KVK胴長横水栓(レトロピアンハンドル付) K2CKVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
カラー封筒 50枚パック 角2 角3 オキナカラー封筒 50枚パック 角2 角3オキナ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
3,998税込4,398
1本
当日出荷
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
健康保険証カードホルダー 西敬(イカリボシ)健康保険証カードホルダー西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から79日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から42日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピン
ドライウォール 小頭カラー ラッパ ヤマヒロドライウォール 小頭カラー ラッパヤマヒロ
2,198税込2,418
1箱(1000個)
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理カラー仕上カラー全長L(mm)22.0ねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0アズワン品番65-2098-88ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から30日以内出荷
腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ)モリタ宮田
22,980税込25,278
1着
当日出荷から6日以内出荷
腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック質量(g)約250適合部位腰部
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
採気口 LD-3B/3K2/3C用 SIBATA(柴田科学)採気口 LD-3B/3K2/3C用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用のスペアパーツです。
...