コモン配線に便利な渡り金具です。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1988
アズワン品番65-7551-24
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8288
アズワン品番65-7635-57
1セット(100個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8290
アズワン品番65-7591-11
1セット(100個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1987
アズワン品番65-7563-21
1セット(100個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
規格100-06-00
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.02MB)
図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.13、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースバンド_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.28、MK035D 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.9、MHD10A 本体部品_No.41、MS035D 動力噴霧機部品_No.28、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.22、MS045 薬剤タンク部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.28、MS2200BLI-15 本体部品_No.11、MK045 薬剤タンク部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.21、LS2200BLI-15 本体部品_No.11、MS035 動力噴霧機部品_No.28、MS035K 動力噴霧機部品_No.28、MS055ED 本体部品 ホースバンド_No.20、MK045D 薬剤タンク部品_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.8、MS055E 本体部品 ホースバンド_No.20、MS2200B-15 本体部品_No.11、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.13、MS045KD 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200RLI 本体部品_No.9、MS045D 薬剤タンク部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.13、MK035 動力噴霧機部品_No.28、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.8
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード