カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
  • 制御機器(162)
  • 農業機械(89)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 自動車純正部品(31)
  • 自動車補修部品(19)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k25-1a」の検索結果

関連キーワード
834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル用(1段用)

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • SCREW WASH,3X25   37205K92A01 ホンダ

    SCREW WASH,3X25 37205K92A01

    ホンダ
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ミナフォーム マルマル 酒井化学工業

    ミナフォーム マルマル

    酒井化学工業(14件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(2m×80本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com

    USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補充液パウチパック ジョイフル

    バッテリー補充液パウチパック

    ジョイフル
    449税込494
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。 JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
    用途車のメンテナンス成分純水適合規格A1
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105K025AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105K025AT

    KEMET
    729税込802
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEフランジ F-2626シリーズ フロン工業

    PTFEフランジ F-2626シリーズ

    フロン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
  • ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 中容量はかり用 C2G1

    NMB(ミネベア)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ

    コガネイ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400

    コガネイ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エキゾーストパイプ 大栄テクノ

    エキゾーストパイプ

    大栄テクノ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤

    WILLTEX
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
    材質水、塩類外装アルミ冷却温度(℃)表面:0、裏面:5
  • ドライブシャフトブーツー76G30 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー76G30

    丸一ゴム工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
関連キーワード
...