カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 日用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「k2bg12」の検索結果

ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
CICA method MIST
コジット¥1,690税込¥1,8591本(100mL)当日出荷日本人のための、日本製”シカ”ブランド”CICA method”にミストが登場。 美容大国 韓国で”肌再生クリーム”として話題の”シカクリーム” そのシカクリームのコンセプト成分である薬草「ツボクサ」のエキスを配合し、オリジナル処方で日本古来の植物成分などをプラスし、より日本人のお肌に合うようにと開発された日本製シカブランド=CICA method 医薬部外品の薬用シカとして誕生した”CICA method”は日本製のツボクサエキス+日本古来の6種の植物由来エキスと12のフリーでにこだわりました。 シカメソッドミストは細かい粒子でお肌にうるおいを与えます。 洗顔後の保湿やメイクの仕上げに。 エッセンシャルハーブのすっきりナチュラルな香り。成分水、グリセリン、BG、ペンチレングリコール、グリセリルグルコシド、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、グリチルリチン酸2K、ポリソルべート20、クエン酸Na、キサンタンガム、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、クエン酸、オレンジ油、コリアンダー果実油、セージ油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ローマカミツレ花油、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、マデカッソシド、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキスシリーズCICA method寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.3×4×4RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ハンドプロテクター(テブックリン)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
手に塗る テブックリン
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(80g)翌々日出荷作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回
FAコンディショニングアイマスク
フィールドスリー¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)6日以内出荷年齢の出やすい目元、目じりにうるおいを与え、目元の見た目年齢マイナス5歳。キャビアエキスのもつ豊富なたんぱく質と脂肪が肌に栄養分を施し、うるおいを与えます。天然コットンシートが目の周りの肌に密着、人魚の尾ひれのようなデザインは顔の凹凸にあわせてすき間ができにくく肌にフィット。有効成分が角質の奥まで浸透しハリのある目元をつくります。成分水,BG,グリセリン,1,2-ヘキサンジオール,コハク酸ジエトキシエチル,PVP,ヒドロキシアセトフェノン,パンテノール,キサンタンガム,アラントイン,(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー,グリチルリチン酸2K.ヒドロキシエチルセルロース,アルギニン,PPG-26プテス-26,カルノシン,EDTA-2Na,PEG-40,水添ヒマシ油,スクレロチウムガム,スベリヒユエキス,香料,PG,シクロデキストリン,カフェイン,ヒアルロン酸Na,トチャカエキス,カプリリルグリコール,ペンチレングリコール,PPG-13-デシルテトラデセス-24,キャビアエキス,ヘキサンジオール,コーヒー種子エキス,アセチルヘキサペプチド-8,パルミトイルペンタペプチド-4容量(mL)1枚当たり10
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-02)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
SMC¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥16,659税込¥18,3251個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応