SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86677337
AW30K-F02-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677355
AW30K-F02-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677380
AW30K-F02-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677398
AW30K-F02-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677416
AW30K-F02-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677441
AW30K-F02-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677459
AW30K-F02-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677477
AW30K-F02-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677486
AW30K-F02-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677495
AW30K-F02-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677511
AW30K-F02-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677520
AW30K-F02-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677529
AW30K-F02-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677538
AW30K-F02-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677547
AW30K-F02-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677556
AW30K-F02-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677581
AW30K-F02-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677599
AW30K-F02-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677617
AW30K-F02-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677635
AW30K-F02-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677660
AW30K-F02-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677739
AW30K-F02-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677757
AW30K-F02-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677775
AW30K-F02-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677800
AW30K-F02-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677818
AW30K-F02-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677836
AW30K-F02-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677845
AW30K-F02-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677861
AW30K-F02-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677870
AW30K-F02-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677879
AW30K-F02-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677888
AW30K-F02-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677897
AW30K-F02-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677906
AW30K-F02-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677915
AW30K-F02-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677940
AW30K-F02-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677958
AW30K-F02-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86677976
AW30K-F02-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678001
AW30K-F02-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678019
AW30K-F02-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678028
AW30K-F02-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678046
AW30K-F02-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678071
AW30K-F02-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678089
AW30K-F02-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678107
AW30K-F02-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678125
AW30K-F02-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678150
AW30K-F02-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678168
AW30K-F02-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678177
AW30K-F02-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86678195
AW30K-F02-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ