SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-02)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87197830
AW40K-02-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197839
AW40K-02-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197848
AW40K-02-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197857
AW40K-02-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197866
AW40K-02-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197875
AW40K-02-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197891
AW40K-02-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197900
AW40K-02-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197909
AW40K-02-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197918
AW40K-02-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197927
AW40K-02-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197936
AW40K-02-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197945
AW40K-02-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197961
AW40K-02-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197970
AW40K-02-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197979
AW40K-02-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197988
AW40K-02-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87197997
AW40K-02-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198006
AW40K-02-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198015
AW40K-02-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198031
AW40K-02-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198040
AW40K-02-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198049
AW40K-02-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198058
AW40K-02-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198067
AW40K-02-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198076
AW40K-02-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198085
AW40K-02-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198101
AW40K-02-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198110
AW40K-02-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198119
AW40K-02-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198128
AW40K-02-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198137
AW40K-02-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198146
AW40K-02-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198155
AW40K-02-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198171
AW40K-02-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198180
AW40K-02-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198189
AW40K-02-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198198
AW40K-02-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198207
AW40K-02-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198216
AW40K-02-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198225
AW40K-02-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198241
AW40K-02-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198250
AW40K-02-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198259
AW40K-02-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198268
AW40K-02-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198277
AW40K-02-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198286
AW40K-02-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198295
AW40K-02-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198311
AW40K-02-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87198320
AW40K-02-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ