曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87405188AW40K-F02-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405197AW40K-F02-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405206AW40K-F02-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405215AW40K-F02-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405231AW40K-F02-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405240AW40K-F02-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405249AW40K-F02-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405258AW40K-F02-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405267AW40K-F02-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405276AW40K-F02-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405285AW40K-F02-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405301AW40K-F02-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405310AW40K-F02-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405319AW40K-F02-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405328AW40K-F02-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405337AW40K-F02-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405346AW40K-F02-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405355AW40K-F02-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405371AW40K-F02-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405380AW40K-F02-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405389AW40K-F02-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405398AW40K-F02-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405407AW40K-F02-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405416AW40K-F02-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405425AW40K-F02-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405441AW40K-F02-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405450AW40K-F02-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405459AW40K-F02-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405468AW40K-F02-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405477AW40K-F02-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405486AW40K-F02-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405495AW40K-F02-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405511AW40K-F02-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405520AW40K-F02-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405529AW40K-F02-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405538AW40K-F02-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405547AW40K-F02-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405556AW40K-F02-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405565AW40K-F02-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405581AW40K-F02-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405590AW40K-F02-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405599AW40K-F02-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405608AW40K-F02-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405617AW40K-F02-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405626AW40K-F02-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405635AW40K-F02-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405651AW40K-F02-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405660AW40K-F02-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405669AW40K-F02-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87405678AW40K-F02-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする