「k2cm-2h」の検索結果
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800
耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)50/60
ケース色マンセル 5Y7/1
定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動定格周波数の95~105%
過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)-25~65
温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)2000以下
耐久性10000回
接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。
薄型設計なので、設置に場所を取りません。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
材質金属
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式電源内蔵
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ジャンボフレーム9Kbyte
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
質量(kg)10(水含まず)
電源AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)300×430×150
部品名称ゴムマルパツキン(36X46XT1.2)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.8、SSW-400CM-2 オプション部品_No.7、CBM-300BD-K 付属品部品_No.13、KBM-400 付属品部品_No.9、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.7、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.7、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.7、SSA-E500 オプション (4) (ジェットポンプ 二方切換ノズル)部品_No.8、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.12、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.7、SSW-400C-2 オプション部品_No.7、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.30、SSA-G535 オプション(2)部品_No.8、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.7、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.7、KBM-3015D-2 付属品部品_No.11など
1個
¥215
税込¥237
7日以内出荷