カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(407)
  • 制御機器(17)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む

「k3ma-f」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)デジタルパネルメータ LCDomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ<br />1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。<br />3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応<br />K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
K3MA-Jプロセスパネルメータ<br />マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7272-42
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3 μF, 22nF 8 mH 1.02 mA Multi Stage 220kΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3 μF, 22nF 8 mH 1.02 mA Multi Stage 220kΩRoxburgh EMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES90●動作周波数: DC → 60Hz●長さ: 115mm●奥行き: 57mm●静電容量: 3 μF, 22nF●インダクタンス: 8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES90シリーズ. Roxburgh EMC RES90シリーズ多段式単相EMCフィルタは、高い差動モード及びコモンモードの減衰性を実現します。 RES90シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。 RES90シリーズの主な用途には、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 多段式 非常に高い差動及びコモンモード減衰 優れた減衰性能 DCから60 Hz用 1~30 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩRS PRO
259,800税込285,780
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3RS PRO
279,800税込307,780
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き135、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗680kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3RS PRO
19,980税込21,978
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、高さ69.5μF、寸法200*168*69.5mm、漏れ電流3.24.9 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.6 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.6 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3RS PRO
259,800税込285,780
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量1.0μF、寸法130*120*50mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7 μF, 4.7nF 9.8 mH 0.734 mA Two Stage 2.2W 470kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7 μF, 4.7nF 9.8 mH 0.734 mA Two Stage 2.2W 470kΩSCHAFFNER
69,980税込76,978
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 54mm●静電容量: 4.7 μF, 4.7nF●寸法: 85×54×40.3mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 2.2W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3RS PRO
22,980税込25,278
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーター パナソニックコネクトインシュレーターパナソニックコネクト
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91311-415-000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X950 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X950コガネイ
155,980税込171,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X450 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X450コガネイ
120,980税込133,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X300コガネイ
111,980税込123,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1700 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1700コガネイ
204,980税込225,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1700作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1600 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1600コガネイ
192,980税込212,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1600作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1300コガネイ
179,980税込197,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1000 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X1000コガネイ
155,980税込171,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X550 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X550コガネイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X400 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X400コガネイ
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X600 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X600コガネイ
70,980税込78,078
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X300コガネイ
119,980税込131,978
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X250 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X250コガネイ
115,980税込127,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X200コガネイ
112,980税込124,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X950コガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X750 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X750コガネイ
80,980税込89,078
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X650 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X650コガネイ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X550 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X550コガネイ
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X350 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X350コガネイ
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X1500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X1500コガネイ
108,980税込119,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900コガネイ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X2000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X2000コガネイ
102,980税込113,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)2000作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X950コガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X900コガネイ
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X800コガネイ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら