カテゴリ

  • バイク純正部品(62)
  • 制御機器(49)
  • 自動車純正部品(43)
  • トラック純正部品(31)
  • 機構部品(19)
  • 農業機械(19)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「k504」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ

    ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

    セキスイ(9件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
  • 活字 山崎産業

    活字

    山崎産業
    5,398税込5,938
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
    2018年トラスコ掲載ページ4 1919繰り返し・詰め替え対応
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • スーパーポンチ No.200 神沢

    スーパーポンチ No.200

    神沢
    859税込945
    1個
    当日出荷
    鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
    用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    (1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル
  • ラシャ切鋏 ドウカン

    ラシャ切鋏

    ドウカン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • ふきとりコットンタオル ミニパック

    ふきとりコットンタオル

    ミニパック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    翌々日出荷
    ボリューム感・クッション性があり、ソフトな肌ざわりです。 吸水性・保水性があるのでドライ・ウェットどちらでも使用可能です。 丈夫で破れにくいので、石けん・シャンプーなどを泡立たせて使えます。
    材質天然コットン・不織布
  • 4面金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    4面金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設階段 サンポリ

    仮設階段

    サンポリ
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    斜面への(仮設)階段が簡単に施工できます。
    用途山道整備。緊急避難路の整備。巡視路の整備。法面への小段設置材質再生ポリエチレン
  • 容器 オリ ヒノキ リスパック

    容器 オリ ヒノキ

    リスパック
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×30袋)
    3日以内出荷
    種別本体材質PSP/ラミヒノキ電子レンジ×室数1
  • 容器 オリ 本体 リスパック

    容器 オリ 本体

    リスパック
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×30袋)
    3日以内出荷
    種別本体材質PSP/ラミ電子レンジ×室数1
  • つるしっこ つくし工房

    つるしっこ

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350
  • ケント ロール式シャープナー 藤次郎

    ケント ロール式シャープナー

    藤次郎
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の材質を問わずご使用いただけます。 シンプルなデザインで持ち易い形状です驚異の切れ味再現セラミックパワーです。 ロール式なので無理なく研げます。
    用途両刃ナイフ用材質本体:ABS樹脂、砥石:セラミック砥石ホワイト質量(g)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×50×40
  • エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • 棚受けダボセット INAX(LIXIL)

    棚受けダボセット

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    119税込131
    1セット(4個)
    当日出荷
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(おねじ) PK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • 自分で作れるチケット・回数券 6枚綴り ペールブルー ヒサゴ

    自分で作れるチケット・回数券 6枚綴り ペールブルー

    ヒサゴ
    629税込692
    1袋(10シート)
    3日以内出荷
    印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。
    用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×285(1片:55×40)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付6枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    859税込945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
  • サスペンションキット RS9000XL シリーズ Rancho

    サスペンションキット RS9000XL シリーズ

    Rancho(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    減衰力9段ダイヤル"の自由自在なセッティングが魅力の人気シリーズ。 たっぷりしたストロークが生む安定感と余裕感が魅力のアメリカンテイストな走り。
  • ニップル ULVAC(アルバック)

    ニップル

    ULVAC(アルバック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • バイオカップキュ-ブ リスパック

    バイオカップキュ-ブ

    リスパック
    9,998税込10,998
    1箱(50枚×6袋)
    3日以内出荷
    シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。
    材質バイオマスプラ
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • 貴重品保管庫 エーコー

    貴重品保管庫

    エーコー
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    暗証番号の盗み見を防ぐ、安心のリターンゼロ機能
    用途1つのロッカーを交代で使用可能色(本体)ホワイト色(扉)ホワイト
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    4,563税込5,019
    1個
    当日出荷から23日以内出荷