カテゴリ

  • トラック純正部品(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 自動車純正部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「k580」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード ロジクールロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボードロジクール
8,698税込9,568
1個
当日出荷
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®;使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth®; Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作接続方式無線インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy使用電池単4形乾電池×2本電池寿命最長24ヶ月キー方式パンタグラフキー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
サンケース K580 透明 200個入 サンコー(三甲)サンケース K580 透明 200個入サンコー(三甲)
79,980税込87,978
1箱(200個)
6日以内出荷
サンケースK580透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):212×138×20アズワン品番65-9408-52
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(54件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)超薄型パッチRR 丸型マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
プロフェッショナル ブローブラシ アヌシプロフェッショナル ブローブラシアヌシ
579税込637
1本
当日出荷
毛がやわらかく、髪通りの良いブラシです。大きな柄で持ちやすく、ブラシ部分も広いのでスタイリングしやすいです。 適度に広がった9列のピンが髪の毛をとらえ、ゴムの台座により快適なテンションがブローするのに適しております。
Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ DellDell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージDell
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
ブラック接続方式有線インターフェースUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44キー方式チクレット
カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)カバン取手 H-47WAKI(和気産業)
409税込450
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみ
利一 ホビー釘締め 与板利器工業利一 ホビー釘締め与板利器工業
399税込439特価
1本
当日出荷
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。対応釘(mm)1.5~2.5材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM5221W - リテール パッケージ DellDell Proワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM5221W - リテール パッケージDell(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。 <製品特徴> ・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
シリコンチューブ角溝ドラム巻き8.5×5.8×80m 光シリコンチューブ角溝ドラム巻き8.5×5.8×80m
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
トラスコ品番473-9833
エコシート 河淳エコシート河淳
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)1220×915材質(本体)PS関連部品FPA004
[EA580K]ケーブルストリッパー用替刃 エスコ[EA580K]ケーブルストリッパー用替刃エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580K-1
Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W DellDell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321WDell
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様QWERTY 日本語タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
Dell ワイヤレス キーボード 日本語 - KB500 - リテール パッケージング DellDell ワイヤレス キーボード 日本語 - KB500 - リテール パッケージングDell
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
業界トップクラスの最長36か月のバッテリー持続時間を誇る優れたデザインのキーボードを使用することで、生産性が向上します。
バッテリー単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×12.3×3.4ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120W DellDell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120WDell
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
タイタングレー質量(g)キーボード: 510、マウス: 84接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
エコロープ 宮島化学工業エコロープ宮島化学工業
389税込428
1巻
4日以内出荷
炭酸カルシウム配合焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
ビストロ先生 銀糸の抗菌の物語 サンベルムビストロ先生 銀糸の抗菌の物語サンベルム
579税込637
1枚
5日以内出荷
銀糸を使用している為、半永久的に、防臭、抗菌効果のあるふきんです。
材質綿100%サイズ(cm)30×40
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
WB-M352L用のリモートボックスです。
PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
36,980税込40,678
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W DellDell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421WDell
8,398税込9,238
1個
当日出荷
フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
プラチナシルバー質量(g)80接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー充電式バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
ボデー(R)フロントドアー (1K0K) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (1K0K)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
Dell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージング DellDell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージングDell
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
ボデー(R)フロントドアー (G18K) MAZDA(マツダ)ボデー(R)フロントドアー (G18K)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ホワイト - リテールパッケージ DellDell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ホワイト - リテールパッケージDell
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
デル有線キーボードは、自宅またはホームオフィスでの日常使用向けの便利なキーボードソリューションです。 チクレットスタイルのキーを使用したフルキーボード配列により、効率的で快適なタイピングが可能です。 日常のほぼすべての作業に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44
(MK580)NUT 三菱ふそう(MK580)NUT三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
(MK580)CAP 三菱ふそう(MK580)CAP三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(MK580)PACKING 三菱ふそう(MK580)PACKING三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MK580)BRKT,ROD 三菱ふそう(MK580)BRKT,ROD三菱ふそう
589税込648
1個
5日以内出荷
(MK580)HEADLAMP 三菱ふそう(MK580)HEADLAMP三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(MK580)ウェザー.Fドア 三菱ふそう(MK580)ウェザー.Fドア三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MK580)アシュトレイ.ドア 三菱ふそう(MK580)アシュトレイ.ドア三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(MK580)ランプコンビR/L 三菱ふそう(MK580)ランプコンビR/L三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MK580)ヘッドランプ.RH 三菱ふそう(MK580)ヘッドランプ.RH三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MK580)GUSSET,UPR 三菱ふそう(MK580)GUSSET,UPR三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(MK580)ARM,W/SHLD 三菱ふそう(MK580)ARM,W/SHLD三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(MK580)ランプAS.ターンL 三菱ふそう(MK580)ランプAS.ターンL三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
...