カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k580」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)

    超薄型パッチRR 丸型

    マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
    仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
  • カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)

    カバン取手 H-47

    WAKI(和気産業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
    材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
  • ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ROCKY MOUNTAIN つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
    シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみ
  • シリコンチューブ角溝ドラム巻き8.5×5.8×80m 光

    シリコンチューブ角溝ドラム巻き8.5×5.8×80m

    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番473-9833
  • キッチンフィット ナカヤ化学産業

    キッチンフィット

    ナカヤ化学産業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キッチン周りや冷蔵庫内の整理、食品の保存に便利。電子レンジあたため可。シリーズで組み合わせて使用しやすい保存容器です。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • ビストロ先生 銀糸の抗菌の物語 サンベルム

    ビストロ先生 銀糸の抗菌の物語

    サンベルム
    579税込637
    1枚
    4日以内出荷
    銀糸を使用している為、半永久的に、防臭、抗菌効果のあるふきんです。
    材質綿100%サイズ(cm)30×40
  • エコシート 河淳

    エコシート

    河淳
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    寸法(mm)1220×915材質(本体)PS関連部品FPA004
  • Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C 日本語 Dell Technologies

    Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C 日本語

    Dell Technologies
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列日本語配列RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA580K]ケーブルストリッパー用替刃 エスコ

    [EA580K]ケーブルストリッパー用替刃

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580K-1
  • エコロープ 宮島化学工業

    エコロープ

    宮島化学工業
    389税込428
    1巻
    4日以内出荷
    炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリを低カロリーに抑える。炭酸カルシウムが吸水性を高め紫外線などによる自然劣化を促進
  • Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C English Dell Technologies

    Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C English

    Dell Technologies
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列英語配列RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro 5キーボードとマウス - KM526 - 日本語 Dell Technologies

    Dell Pro 5キーボードとマウス - KM526 - 日本語

    Dell Technologies
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746 Dell Technologies

    Dell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746

    Dell Technologies
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    仕様●接続タイプ:無線●本体色:グラファイト●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列日本語配列RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro キーボードとマウス - KM555 - English Dell Technologies

    Dell Pro キーボードとマウス - KM555 - English

    Dell Technologies
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro キーボードとマウス - KM5221W - 日本語 Dell Technologies

    Dell Pro キーボードとマウス - KM5221W - 日本語

    Dell Technologies
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell Pro 5キーボード 日本語 - KB526 Dell Technologies

    Dell Pro 5キーボード 日本語 - KB526

    Dell Technologies
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    仕様●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列日本語配列RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイマー 竹井機器工業

    マルチタイマー

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
    付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2測定範囲0.1~99.9秒電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75松吉医科器械コード19-2395-00
  • MK Electric BNCコネクタ ジャック MK (ELECTRIC)

    MK Electric BNCコネクタ ジャック

    MK (ELECTRIC)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル
  • 手のばし測定器 竹井機器工業

    手のばし測定器

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
    付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
  • 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR

    防寒手袋ピーク

    MECHANIX WEAR
    7,098税込7,808
    1双
    9日以内出荷
    撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
    材質合成ゴム厚さ(mm)1.5黒/グレー
  • AK580.C アダプターTM ワルター

    AK580.C アダプターTM

    ワルター
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
  • Walter Capto TM  アダプター ワルター

    Walter Capto TM アダプター

    ワルター
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シンプルテレビリモコン オーム電機

    シンプルテレビリモコン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
    動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    2,631税込2,894
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    2,216税込2,438
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30