曜日別特売

Dell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746

Dell Pro 7充電式コンパクトキーボード - KB746 - Dell Technologies
仕様
●接続タイプ:無線●本体色:グラファイト●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
インターフェース
USB
キー配列
日本語配列
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82366771CK580-BDQX-0A
オープン
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする