鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
部品名称フツクF
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.43MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoSSA-F616MA 送風機(2)部品_No.22、SSA-α603 送風機-2部品_No.16、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.26、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.30、SSA-S611 送風機-2部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.20、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 希望付属品2部品_No.21、SSA-α1010 化粧胴部品_No.5、SSA-K500 送風機部品_No.29、SSA-F500 送風機部品_No.18、SSA-α602M 送風機-2部品_No.21、BSA-420JASG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(2)部品_No.5、SSA-α500 噴頭部品_No.23、SSA-C610 噴頭部品_No.24、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.22、SSA-α1000 化粧胴部品_No.5など
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
関連キーワード