カテゴリ

  • 照明(264)
  • バイク純正部品(251)
  • 自動車補修部品(170)
  • バイク部品(137)
  • 農業機械(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 制御機器(52)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 空調・電設資材(40)
  • 測定用品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 安全用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 家電(10)
  • 整備工具・収納(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6000」の検索結果

1,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(K6000)EARO KIT ニッサン(K6000)EARO KITニッサン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
冷温水・高温水系防食剤  コントライム  Kー6000 ダイヤアクアソリューションズ冷温水・高温水系防食剤 コントライム Kー6000ダイヤアクアソリューションズ
24,980税込27,478
1本(1kg)
5日以内出荷
冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。 そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。 そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。 鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。 鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。 純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。 水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。 微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。 液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール荷姿ポリ容器pH9.5~10.5臭気弱い特有の臭気融点(℃)-10以下性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体凝固点(℃)-10以下グリーン購入法適合使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
刈払機 京セラインダストリアルツールズ刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.41MB)刈刃外径(Φmm)230
HID交換バルブ6000K AXS(アークス)HID交換バルブ6000KAXS(アークス)(1件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正交換用HIDヘッドランプ
ホワイト色温度(K)6000
AK - チェックバルブ SMCAK - チェックバルブSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
(17669)ラベル ホンダ(17669)ラベルホンダ(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
コントライム K-6000シリーズ濃度測定キット ダイヤアクアソリューションズコントライム K-6000シリーズ濃度測定キットダイヤアクアソリューションズ
27,980税込30,778
1箱(100枚)
3日以内出荷
スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット) 試験紙色調表:容器側面参照
用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
(19104)チューブ,リザーブタンク ホンダ(19104)チューブ,リザーブタンクホンダ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェストガード コミネチェストガードコミネ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1着
当日出荷から6日以内出荷
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
刺しゅうキット オリムパス製糸刺しゅうキットオリムパス製糸
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!・新車検基準/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
カラー マウンティングラバー 50607KK6000 ホンダカラー マウンティングラバー 50607KK6000ホンダ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番50607-KK6-000主な適合車種(ホンダ)X-ADV
BOMBER HID 6000K プロテックBOMBER HID 6000Kプロテック
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
(MK600)クロスメンバ,シャシ フレーム 三菱ふそう(MK600)クロスメンバ,シャシ フレーム三菱ふそう
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
(MK600)C/MBR ASSY,NO.5 三菱ふそう(MK600)C/MBR ASSY,NO.5三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(MK600)PIPE,VACUUM FF2 三菱ふそう(MK600)PIPE,VACUUM FF2三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK600)HOSE,VACUUM 三菱ふそう(MK600)HOSE,VACUUM三菱ふそう
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(MK600)PIPE,VACUUM FF 三菱ふそう(MK600)PIPE,VACUUM FF三菱ふそう
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
(MK600)BRKT,PROTECTOR 三菱ふそう(MK600)BRKT,PROTECTOR三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MK600)チューブ、ブレーキ エア ライン 三菱ふそう(MK600)チューブ、ブレーキ エア ライン三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(MK600)PIPE,VACUUM 三菱ふそう(MK600)PIPE,VACUUM三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(MK600)HARNESS,CHA 三菱ふそう(MK600)HARNESS,CHA三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MK600)カバー,ラジエータ 三菱ふそう(MK600)カバー,ラジエータ三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MK600)ホース、ブレーキ エア ライン 三菱ふそう(MK600)ホース、ブレーキ エア ライン三菱ふそう
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(MK600)PIPE,VACUUM 三菱ふそう(MK600)PIPE,VACUUM三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MK600)HOSE,FUEL R 三菱ふそう(MK600)HOSE,FUEL R三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果・取付しやすい超小型コントローラー・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
(95701)ボルト,フランジ12×45 ホンダ(95701)ボルト,フランジ12×45ホンダ
499税込549
1個
3日以内出荷
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
SEAL RUB,HEAD   33102KK6000 ホンダSEAL RUB,HEAD 33102KK6000ホンダ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
...