カテゴリ
- 自動車純正部品(29)
- 農業機械(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- トラック純正部品(13)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 近畿製作所(15)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 三菱電機(4)
- ダイヤトレンド(3)
- KTC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 東日興産(TN)(2)
- トヨタ(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- KALBAS(2)
- オークラ(1)
- スリーエッチ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k601-1」の検索結果

ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
メディカルユニット用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
壁付用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
ポリエチレン製規格袋 OK袋 60μm
オークラ¥14,980税込¥16,4781箱(40袋×50枚)当日出荷から30日以内出荷材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06色無色透明タイプ国産ポリエチレン製規格袋
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)120使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561316-260903-02.jpg)
12.7sq.ツールステーションセット[47点]
KTC¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603C採用の工具セットです。
固定ブロック タテ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
テストラング NKシリーズ
Galmed¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷テストラングは、シリコンレサシバッグの換気機能テストに有用な商品です。標準15mmのコネクタはISO5356に適合しています。仕様●材質:プラスチック、シリコンゴム



















![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561316-260903-02.jpg)