カテゴリ
- 制御機器(105)
- 自動車純正部品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- パソコン/周辺機器(34)
- メカニカル部品(23)
- 物流用品(21)
- 自動車補修部品(19)
- オフィス家具(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(16)
- 研磨材(15)
- 学童・教育用品(15)
- バイク部品(13)
- 作業工具(11)
- バイク純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業服(8)
- 清掃用品(7)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全標識(6)
- 医療(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(76)
- SMC(38)
- メディアカバーマーケット(29)
- CKD(28)
- 三菱電機(26)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 富士電機(16)
- 渡辺電機工業(15)
- エスコ(12)
- TRUSCO(11)
- ツカサ電工(10)
- DANNO(ダンノ)(10)
- マスプロ電工(9)
- サカエ(6)
- ヨドノ(6)
- TOKIO(藤沢工業)(6)
- 倉敷化工(5)
- ミヅシマ工業(5)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ka-15」の検索結果
![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥871税込¥9581個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
コウカクキリナシチツプN-KA-15-R
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷備考9~13フクムΦ1.5部品名称コウカクキリナシチツプN-KA-15-R図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.8
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式)
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥148~税込¥163~1枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)トラスコ品番377-0087材質アルミニウム合金寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90質量(kg)1.165仕上焼付塗装/シルバー取付け方法壁付・ベース許容荷重(N)4.4
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ
ホワイトバリーン¥34,980税込¥38,4781式(30枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
KA型アングル車輪DX
伊藤鋳工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
PE製 角底透明パレットカバー
ホワイトバリーン¥40,980税込¥45,0781式(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チタンスーパーソー ヤスリ
ツボサン¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性・耐熱性に優れた高速度鋼SKH-51種を業界で初めて採用し、TIN をコーティングしています。 耐久性が飛躍的にアップしました。 柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。材質高速度鋼(SKH-51種)全長(mm)150刃長(mm)100目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0コーティングチタン(TIN)
冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク クリップ
視泉堂¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途<夜間対応レンズ>視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます。(夜間運転適合スペック品)夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。フレームガンメタ(クリップ式)レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
導電性防振ゴム
倉敷化工¥879税込¥9671個5日以内出荷高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ミニ色和紙鍋
精巧社¥6,898税込¥7,5881パック(250枚)翌々日出荷ミニ色和紙鍋和紙の風合いが格調高い表情をかもしだします。・材質は三層和紙になっており、丈夫で破れにくく、水漏れなどの心配はありません。材質三層和紙寸法(幅W×奥行D)(mm)225×225
極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)当日出荷から3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/引出付/固定式)
サカエ¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来るキャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
...




![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)