「ka307-00490」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)

    強力鉄粉除去クリーナー

    PITWORK(日産)(151件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
    危険物の類別非危険物
  • 光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)

    光MAX 鉄粉洗浄剤

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本(4L)
    当日出荷
    ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去剤 PITWORK(日産)

    鉄粉除去剤

    PITWORK(日産)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(1L)
    当日出荷
    自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
    危険物の類別非危険物
  • さび落とし 液体タイプ モノタロウ

    さび落とし 液体タイプ

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(4L)
    当日出荷
    浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
    用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
  • リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルスメル

    鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
    用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水液性中性、ノーコンパウンド密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
  • 鉄粉取り粘土 モノタロウ

    鉄粉取り粘土

    モノタロウ(177件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個(200g)
    当日出荷
    鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
    用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物
  • 車まるごと鉄粉クリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごと鉄粉クリーナー

    晴香堂(旧:オカモト産業)(40件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(500mL)
    当日出荷
    化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
    用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)危険物の性状非水溶性
  • 泡ピカ洗車 マイクロファイバークロス PITWORK(日産)

    泡ピカ洗車 マイクロファイバークロス

    PITWORK(日産)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物
  • コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 KeePer

    コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用

    KeePer(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
    質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 鉄粉スポットスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    鉄粉スポットスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)470タイプ全色対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49危険物の類別非危険物
  • 鉄粉取りクロス モノタロウ

    鉄粉取りクロス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
    用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300色青危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 簡単シャンプー PITWORK(日産)

    簡単シャンプー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(4L)
    当日出荷
    水で50倍に希釈し、使用してください。
    内容量(L)4危険物の類別非危険物
  • ネジザウルスリキッド大容量タイプ ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスリキッド大容量タイプ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(4L)
    当日出荷
    錆取り剤ネジザウルスリキッド大容量タイプ。頑固なサビを素早く除去。錆で頑固に固着したネジに塗布して、錆を溶かします。ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。中性ですので安全に作業できます(酸、アルカリを含まない)。
    用途自転車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆容量(L)4危険物の類別非危険物使用可能材質鉄、ステンレス、真鍮、銅繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄粉&ブレーキダストクリーナー クリスタルプロセス

    鉄粉&ブレーキダストクリーナー

    クリスタルプロセス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディーに付着した鉄粉、ホイールに付着したブレーキダストを同時に除去できます!!シミになりにくい中性タイプ。
    用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
  • ブレーキダストクリーナー・マグナショット カーメイト

    ブレーキダストクリーナー・マグナショット

    カーメイト(35件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(500mL)
    当日出荷
    化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
    用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鏡面仕上剤 ソーラー

    鏡面仕上剤

    ソーラー(49件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(700mL)
    翌々日出荷
    適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
    用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda)

    錆取り剤3000

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
    用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
  • 液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)

    液体サビ落とし

    鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(4L)
    当日出荷
    錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
    用途浸漬用サビ取り剤仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし主な用途サビ落とし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
  • 鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ

    ZEUS(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    当日出荷
    粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
    寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物